曜日別特売

マグネット 5連フック

マグネット 5連フック - オーエマグネット 5連フック - オーエ

マグネットで取り付けるから、取り付け位置が自由自在の5連フック

用途バスラック材質ABS樹脂幅(mm)281高さ(mm)4.8質量(g)140奥行(mm)37内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
486031464901065644269
1,000
979
1,077(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする