オーエ
マグネット 洗顔フォームホルダー
浮かせて収納できるので、水切れがよく衛生的。
用途
バスラック
材質
本体:ABS樹脂、カップ:ポリプロピレン
幅(mm)
56
高さ(mm)
80
質量(g)
92
奥行(mm)
103
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48603128
4901065644238
¥
700
¥
679
¥
747
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください