曜日別特売

オーエ アルモアピンチ16P G

オーエ アルモアピンチ16P G - オーエオーエ アルモアピンチ16P G - オーエオーエ アルモアピンチ16P G - オーエ

アルモア物干しハンガーの取替えにも使え、ピンチを取り替えることでハンガーを長く使えます。

用途洗濯バサミ材質本体:ポリプロピレン、バネ:鋼幅(mm)37G高さ(mm)55質量(g)76タイプ小型奥行(mm)12入数(個)16内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
486031554901065843839
240
239
263(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする