オーエ
Arao! ハンガーホルダー
取りやすく片付けやすい、洗濯ハンガーのフッキングに。
用途
収納棚フック
材質
ABS樹脂
幅(mm)
47
高さ(mm)
124
質量(g)
98
奥行(mm)
90
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48603137
4901065840265
¥
700
¥
679
¥
747
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください