アルファックス
スリエット Y-Type マスタード
独自の傾斜ソールと中敷きで足裏全体で地面を支えて、履くだけでピンッ。
用途
オフィスサンダル
材質
本体:ポリウレタン、ポリエチレン、足底部:EVA樹脂
色
マスタード
質量(g)
240
サイズ(cm)
22.5~25
靴タイプ
サンダル
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48603180
4528870508861
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください