曜日別特売

ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20A)2出力+アナログ電圧出力

ZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20A)2出力+アナログ電圧出力 - SMCZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20A)2出力+アナログ電圧出力 - SMCZSE20A(F)/ISE20A-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20A)2出力+アナログ電圧出力 - SMC
定格圧力範囲(kPa)0~-101RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:カタログ(12.35MB)取扱説明書:取扱説明書(3.3MB)
7268件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
配管形式
表示単位
出力仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49384870ZSE20A-R-M5-YM5めねじ単位切替機能付(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力
7,870
6,998
7,698(税込)
18日以内出荷
返品不可
49384879ZSE20A-R-M5-KM5めねじ単位切替機能付(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力
9,080
8,198
9,018(税込)
18日以内出荷
返品不可
49384888ZSE20A-R-M5-TM5めねじ単位切替機能付(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力
9,080
8,198
9,018(税込)
18日以内出荷
返品不可
49384897ZSE20A-R-M5-A1M5めねじ単位切替機能付(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力
8,200
7,398
8,138(税込)
18日以内出荷
返品不可
49384906ZSE20A-R-M5-A1YM5めねじ単位切替機能付(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力
8,200
7,398
8,138(税込)
18日以内出荷
返品不可
49384915ZSE20A-R-M5-A1KM5めねじ単位切替機能付(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力
9,410
8,498
9,348(税込)
18日以内出荷
返品不可
49384924ZSE20A-R-M5-A1TM5めねじ単位切替機能付(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力
9,410
8,498
9,348(税込)
18日以内出荷
返品不可
49384940ZSE20A-R-M5-A2YM5めねじ単位切替機能付(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力
8,200
7,398
8,138(税込)
18日以内出荷
返品不可
49384949ZSE20A-R-M5-A2KM5めねじ単位切替機能付(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力
9,410
8,498
9,348(税込)
18日以内出荷
返品不可
49384958ZSE20A-R-M5-A2TM5めねじ単位切替機能付(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力
9,410
8,498
9,348(税込)
18日以内出荷
返品不可
49384967ZSE20A-R-M5-BM5めねじ単位切替機能付(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力
8,140
7,298
8,028(税込)
18日以内出荷
返品不可
49384976ZSE20A-R-M5-BYM5めねじ単位切替機能付(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力
8,140
7,298
8,028(税込)
18日以内出荷
返品不可
49384985ZSE20A-R-M5-BKM5めねじ単位切替機能付(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力
9,350
8,498
9,348(税込)
18日以内出荷
返品不可
49384994ZSE20A-R-M5-BTM5めねじ単位切替機能付(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力
9,350
8,498
9,348(税込)
18日以内出荷
返品不可
49385010ZSE20A-R-M5-DM5めねじ単位切替機能付(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力
8,580
7,798
8,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
49385019ZSE20A-R-M5-DYM5めねじ単位切替機能付(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力
8,580
7,798
8,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
49385028ZSE20A-R-M5-DKM5めねじ単位切替機能付(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力
9,790
8,898
9,788(税込)
18日以内出荷
返品不可
49385037ZSE20A-R-M5-DTM5めねじ単位切替機能付(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力
9,790
8,898
9,788(税込)
18日以内出荷
返品不可
49385046ZSE20A-R-M5-J-X531M5めねじ単位切替機能付(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力
9,080
8,298
9,128(税込)
18日以内出荷
返品不可
49385055ZSE20A-R-M5-JYM5めねじ単位切替機能付(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力
8,750
7,898
8,688(税込)
18日以内出荷
返品不可
49385064ZSE20A-R-M5-JY-X531M5めねじ単位切替機能付(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力
9,080
8,298
9,128(税込)
18日以内出荷
返品不可
49385080ZSE20A-R-M5-JKM5めねじ単位切替機能付(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力
9,960
8,998
9,898(税込)
18日以内出荷
返品不可
49385089ZSE20A-R-M5-JK-X531M5めねじ単位切替機能付(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力
10,290
9,298
10,228(税込)
18日以内出荷
返品不可
49385098ZSE20A-R-M5-JTM5めねじ単位切替機能付(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力
9,960
8,998
9,898(税込)
18日以内出荷
返品不可
49385107ZSE20A-R-M5-JT-X531M5めねじ単位切替機能付(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力
10,290
9,298
10,228(税込)
18日以内出荷
返品不可
49385116ZSE20A-R-M5-JA1-X531M5めねじ単位切替機能付(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力
9,410
8,498
9,348(税込)
18日以内出荷
返品不可
49385125ZSE20A-R-M5-JA1YM5めねじ単位切替機能付(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力
9,080
8,198
9,018(税込)
18日以内出荷
返品不可
49385134ZSE20A-R-M5-JA1Y-X531M5めねじ単位切替機能付(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力
9,410
8,498
9,348(税込)
18日以内出荷
返品不可
49385150ZSE20A-R-M5-JA1K-X531M5めねじ単位切替機能付(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力
10,620
9,698
10,668(税込)
18日以内出荷
返品不可
49385159ZSE20A-R-M5-JA1TM5めねじ単位切替機能付(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力
10,290
9,298
10,228(税込)
18日以内出荷
返品不可
49385168ZSE20A-R-M5-JA1T-X531M5めねじ単位切替機能付(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力
10,620
9,698
10,668(税込)
18日以内出荷
返品不可
49385177ZSE20A-R-M5-JA2-X531M5めねじ単位切替機能付(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力
9,410
8,498
9,348(税込)
18日以内出荷
返品不可
49385186ZSE20A-R-M5-JA2YM5めねじ単位切替機能付(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力
9,080
8,198
9,018(税込)
18日以内出荷
返品不可
49385195ZSE20A-R-M5-JA2Y-X531M5めねじ単位切替機能付(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力
9,410
8,498
9,348(税込)
18日以内出荷
返品不可
49385204ZSE20A-R-M5-JA2KM5めねじ単位切替機能付(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力
10,290
9,298
10,228(税込)
18日以内出荷
返品不可
49385220ZSE20A-R-M5-JA2K-X531M5めねじ単位切替機能付(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力
10,620
9,698
10,668(税込)
18日以内出荷
返品不可
49385229ZSE20A-R-M5-JA2TM5めねじ単位切替機能付(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力
10,290
9,298
10,228(税込)
18日以内出荷
返品不可
49385238ZSE20A-R-M5-JA2T-X531M5めねじ単位切替機能付(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力
10,620
9,698
10,668(税込)
18日以内出荷
返品不可
49385247ZSE20A-R-M5-JB-X531M5めねじ単位切替機能付(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力
9,350
8,498
9,348(税込)
18日以内出荷
返品不可
49385256ZSE20A-R-M5-JBYM5めねじ単位切替機能付(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力
9,020
8,198
9,018(税込)
18日以内出荷
返品不可
49385265ZSE20A-R-M5-JBY-X531M5めねじ単位切替機能付(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力
9,350
8,498
9,348(税込)
18日以内出荷
返品不可
49385274ZSE20A-R-M5-JBKM5めねじ単位切替機能付(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力
10,230
9,298
10,228(税込)
18日以内出荷
返品不可
49385290ZSE20A-R-M5-JBK-X531M5めねじ単位切替機能付(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力
10,560
9,598
10,558(税込)
18日以内出荷
返品不可
49385299ZSE20A-R-M5-JBTM5めねじ単位切替機能付(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力
10,230
9,298
10,228(税込)
18日以内出荷
返品不可
49385308ZSE20A-R-M5-JBT-X531M5めねじ単位切替機能付(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力
10,560
9,598
10,558(税込)
18日以内出荷
返品不可
49385317ZSE20A-R-M5-JD-X531M5めねじ単位切替機能付(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力
9,790
8,898
9,788(税込)
18日以内出荷
返品不可
49385326ZSE20A-R-M5-JDYM5めねじ単位切替機能付(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力
9,460
8,598
9,458(税込)
18日以内出荷
返品不可
49385335ZSE20A-R-M5-JDY-X531M5めねじ単位切替機能付(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力
9,790
8,898
9,788(税込)
18日以内出荷
返品不可
49385344ZSE20A-R-M5-JDK-X531M5めねじ単位切替機能付(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力
11,000
9,998
10,998(税込)
18日以内出荷
返品不可
49385360ZSE20A-R-M5-JDTM5めねじ単位切替機能付(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力
10,670
9,698
10,668(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする