ZSE20B(F)/ISE20B-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20B)

ZSE20B(F)/ISE20B-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20B) - SMCZSE20B(F)/ISE20B-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20B) - SMCZSE20B(F)/ISE20B-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20B) - SMC
RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1内容量1個
関連資料:カタログ(12.35MB)取扱説明書:取扱説明書(3.27MB)
8150件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
配管形式
表示単位
出力仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49657827ISE20B-R-01-A1KR1/8単位切替機能付(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力
11,060
9,998
10,998(税込)
16日以内出荷
返品不可
49657836ISE20B-R-01-A1K-X532R1/8単位切替機能付(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力
11,390
9,998
10,998(税込)
16日以内出荷
返品不可
49657845ISE20B-R-01-A1TR1/8単位切替機能付(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力
11,060
9,998
10,998(税込)
16日以内出荷
返品不可
49657854ISE20B-R-01-A1T-X532R1/8単位切替機能付(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力
11,390
9,998
10,998(税込)
16日以内出荷
返品不可
49657870ISE20B-R-01-A1-X532R1/8単位切替機能付(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力
10,180
9,198
10,118(税込)
16日以内出荷
返品不可
49657879ISE20B-R-01-A1YR1/8単位切替機能付(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力
9,850
8,998
9,898(税込)
16日以内出荷
返品不可
49657888ISE20B-R-01-A1Y-X532R1/8単位切替機能付(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力
10,180
9,198
10,118(税込)
16日以内出荷
返品不可
49657897ISE20B-R-01-A2R1/8単位切替機能付(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力
9,850
8,998
9,898(税込)
16日以内出荷
返品不可
49657906ISE20B-R-01-A2KR1/8単位切替機能付(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力
11,060
9,998
10,998(税込)
16日以内出荷
返品不可
49657915ISE20B-R-01-A2K-X532R1/8単位切替機能付(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力
11,390
9,998
10,998(税込)
16日以内出荷
返品不可
49657924ISE20B-R-01-A2TR1/8単位切替機能付(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力
11,060
9,998
10,998(税込)
16日以内出荷
返品不可
49657940ISE20B-R-01-A2T-X532R1/8単位切替機能付(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力
11,390
9,998
10,998(税込)
16日以内出荷
返品不可
49657949ISE20B-R-01-A2-X532R1/8単位切替機能付(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力
10,180
9,198
10,118(税込)
16日以内出荷
返品不可
49657958ISE20B-R-01-A2YR1/8単位切替機能付(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力
9,850
8,998
9,898(税込)
16日以内出荷
返品不可
49657967ISE20B-R-01-A2Y-X532R1/8単位切替機能付(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力
10,180
9,198
10,118(税込)
16日以内出荷
返品不可
49657976ISE20B-R-01-BR1/8単位切替機能付(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力
9,790
8,898
9,788(税込)
16日以内出荷
返品不可
49657985ISE20B-R-01-BKR1/8単位切替機能付(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力
11,000
9,998
10,998(税込)
16日以内出荷
返品不可
49657994ISE20B-R-01-BK-X521R1/8単位切替機能付(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力
11,170
9,998
10,998(税込)
16日以内出荷
返品不可
49658010ISE20B-R-01-BK-X532R1/8単位切替機能付(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力
11,330
9,998
10,998(税込)
16日以内出荷
返品不可
49658019ISE20B-R-01-BTR1/8単位切替機能付(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力
11,000
9,998
10,998(税込)
16日以内出荷
返品不可
49658028ISE20B-R-01-BT-X521R1/8単位切替機能付(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力
11,170
9,998
10,998(税込)
16日以内出荷
返品不可
49658037ISE20B-R-01-BT-X532R1/8単位切替機能付(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力
11,330
9,998
10,998(税込)
16日以内出荷
返品不可
49658046ISE20B-R-01-B-X521R1/8単位切替機能付(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力
9,960
8,998
9,898(税込)
16日以内出荷
返品不可
49658055ISE20B-R-01-B-X532R1/8単位切替機能付(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力
10,120
9,198
10,118(税込)
16日以内出荷
返品不可
49658064ISE20B-R-01-BYR1/8単位切替機能付(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力
9,790
8,898
9,788(税込)
16日以内出荷
返品不可
49658080ISE20B-R-01-BY-X521R1/8単位切替機能付(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力
9,960
8,998
9,898(税込)
16日以内出荷
返品不可
49658089ISE20B-R-01-BY-X532R1/8単位切替機能付(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力
10,120
9,198
10,118(税込)
16日以内出荷
返品不可
49658098ISE20B-R-01-DR1/8単位切替機能付(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力
10,230
9,298
10,228(税込)
16日以内出荷
返品不可
49658107ISE20B-R-01-DKR1/8単位切替機能付(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力
11,440
9,998
10,998(税込)
16日以内出荷
返品不可
49658116ISE20B-R-01-DK-X521R1/8単位切替機能付(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力
11,500
9,998
10,998(税込)
16日以内出荷
返品不可
49658125ISE20B-R-01-DK-X532R1/8単位切替機能付(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力
11,770
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
49658134ISE20B-R-01-DTR1/8単位切替機能付(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力
11,440
9,998
10,998(税込)
16日以内出荷
返品不可
49658150ISE20B-R-01-DT-X521R1/8単位切替機能付(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力
11,500
9,998
10,998(税込)
16日以内出荷
返品不可
49658159ISE20B-R-01-DT-X532R1/8単位切替機能付(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力
11,770
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
49658168ISE20B-R-01-D-X521R1/8単位切替機能付(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力
10,290
9,298
10,228(税込)
16日以内出荷
返品不可
49658177ISE20B-R-01-D-X532R1/8単位切替機能付(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力
10,560
9,598
10,558(税込)
16日以内出荷
返品不可
49658186ISE20B-R-01-DYR1/8単位切替機能付(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力
10,230
9,298
10,228(税込)
16日以内出荷
返品不可
49658195ISE20B-R-01-DY-X521R1/8単位切替機能付(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力
10,290
9,298
10,228(税込)
16日以内出荷
返品不可
49658204ISE20B-R-01-DY-X532R1/8単位切替機能付(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力
10,560
9,598
10,558(税込)
16日以内出荷
返品不可
49658220ISE20B-R-01-KR1/8単位切替機能付(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力
10,730
9,698
10,668(税込)
16日以内出荷
返品不可
49658229ISE20B-R-01-K-X532R1/8単位切替機能付(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力
11,060
9,998
10,998(税込)
16日以内出荷
返品不可
49658238ISE20B-R-01-TR1/8単位切替機能付(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力
10,730
9,698
10,668(税込)
16日以内出荷
返品不可
49658247ISE20B-R-01-T-X532R1/8単位切替機能付(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力
11,060
9,998
10,998(税込)
16日以内出荷
返品不可
49658256ISE20B-R-01-WA1KR1/8単位切替機能付(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力
12,490
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
49658265ISE20B-R-01-WA1K-X500R1/8単位切替機能付(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力
13,200
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
49658274ISE20B-R-01-WA1K-X532R1/8単位切替機能付(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力
12,820
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
49658290ISE20B-R-01-WA1TR1/8単位切替機能付(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力
12,490
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
49658299ISE20B-R-01-WA1T-X500R1/8単位切替機能付(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力
13,200
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
49658308ISE20B-R-01-WA1T-X532R1/8単位切替機能付(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力
12,820
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
49658317ISE20B-R-01-WA1-X500R1/8単位切替機能付(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力
11,990
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする