曜日別特売

ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20CH)2出力+アナログ電圧出力

ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20CH)2出力+アナログ電圧出力 - SMCZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20CH)2出力+アナログ電圧出力 - SMCZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20CH)2出力+アナログ電圧出力 - SMC
使用流体SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下耐圧力(MPa)4RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~2設定最小単位(MPa)0.001内容量1個
関連資料:カタログ(12.35MB)取扱説明書:取扱説明書(3.49MB)
7485件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐圧力(MPa)
出力仕様
表示単位
配管形式
配管方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49919880ISE20CH-R-02-A1K4(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)背面配管
25,910
23,980
26,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
49919889ISE20CH-R-02-A1K-X5104(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)背面配管
25,910
23,980
26,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
49919898ISE20CH-R-02-A1T4(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)背面配管
25,910
23,980
26,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
49919907ISE20CH-R-02-A1T-X5104(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)背面配管
25,910
23,980
26,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
49919916ISE20CH-R-02-A1-X5104(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)背面配管
24,700
22,980
25,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
49919925ISE20CH-R-02-A1Y4(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)背面配管
24,700
22,980
25,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
49919934ISE20CH-R-02-A1Y-X5104(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)背面配管
24,700
22,980
25,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
49919950ISE20CH-R-02-B4(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)背面配管
24,640
22,980
25,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
49919959ISE20CH-R-02-BK4(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)背面配管
25,850
23,980
26,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
49919968ISE20CH-R-02-BK-X5104(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)背面配管
25,850
23,980
26,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
49919977ISE20CH-R-02-BT4(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)背面配管
25,850
23,980
26,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
49919986ISE20CH-R-02-BT-X5104(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)背面配管
25,850
23,980
26,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
49919995ISE20CH-R-02-B-X5104(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)背面配管
24,640
22,980
25,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
49920004ISE20CH-R-02-BY4(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)背面配管
24,640
22,980
25,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
49920020ISE20CH-R-02-BY-X5104(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)背面配管
24,640
22,980
25,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
49920029ISE20CH-R-02-D4(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)背面配管
25,080
22,980
25,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
49920038ISE20CH-R-02-DK4(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)背面配管
26,290
23,980
26,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
49920047ISE20CH-R-02-DK-X5104(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)背面配管
26,290
23,980
26,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
49920056ISE20CH-R-02-DT4(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)背面配管
26,290
23,980
26,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
49920065ISE20CH-R-02-DT-X5104(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)背面配管
26,290
23,980
26,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
49920074ISE20CH-R-02-D-X5104(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)背面配管
25,080
22,980
25,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
49920090ISE20CH-R-02-DY4(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)背面配管
25,080
22,980
25,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
49920099ISE20CH-R-02-DY-X5104(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)背面配管
25,080
22,980
25,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
49920108ISE20CH-R-02-K4(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)背面配管
25,580
23,980
26,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
49920117ISE20CH-R-02-K-X5104(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)背面配管
25,580
23,980
26,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
49920126ISE20CH-R-02L-A3K4(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)(L)下配管
26,510
23,980
26,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
49920135ISE20CH-R-02L-A3K-X5104(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)(L)下配管
26,510
23,980
26,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
49920144ISE20CH-R-02L-A3T4(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)(L)下配管
26,510
23,980
26,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
49920160ISE20CH-R-02L-A3T-X5104(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)(L)下配管
26,510
23,980
26,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
49920169ISE20CH-R-02L-A3-X5104(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)(L)下配管
25,300
22,980
25,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
49920178ISE20CH-R-02L-A3Y4(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)(L)下配管
25,300
22,980
25,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
49920187ISE20CH-R-02L-A3Y-X5104(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)(L)下配管
25,300
22,980
25,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
49920196ISE20CH-R-02L-E4(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)(L)下配管
25,300
22,980
25,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
49920205ISE20CH-R-02L-EK4(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)(L)下配管
26,510
24,980
27,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
49920214ISE20CH-R-02L-EK-X5104(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)(L)下配管
26,510
24,980
27,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
49920230ISE20CH-R-02L-ET4(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)(L)下配管
26,510
24,980
27,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
49920239ISE20CH-R-02L-ET-X5104(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)(L)下配管
26,510
24,980
27,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
49920248ISE20CH-R-02L-E-X5104(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)(L)下配管
25,300
22,980
25,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
49920257ISE20CH-R-02L-EY4(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)(L)下配管
25,300
22,980
25,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
49920266ISE20CH-R-02L-EY-X5104(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)(L)下配管
25,300
22,980
25,278(税込)
22日以内出荷
返品不可
49920275ISE20CH-R-02L-F4(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)(L)下配管
25,630
23,980
26,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
49920284ISE20CH-R-02L-FK4(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)(L)下配管
26,840
24,980
27,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
49920300ISE20CH-R-02L-FK-X5104(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)(L)下配管
26,840
24,980
27,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
49920309ISE20CH-R-02L-FT4(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)(L)下配管
26,840
24,980
27,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
49920318ISE20CH-R-02L-FT-X5104(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)(L)下配管
26,840
24,980
27,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
49920327ISE20CH-R-02L-F-X5104(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)(L)下配管
25,630
23,980
26,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
49920336ISE20CH-R-02L-FY4(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)(L)下配管
25,630
23,980
26,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
49920345ISE20CH-R-02L-FY-X5104(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)(L)下配管
25,630
23,980
26,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
49920354ISE20CH-R-02L-K4(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)(L)下配管
25,910
23,980
26,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
49920370ISE20CH-R-02L-K-X5104(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)(L)下配管
25,910
23,980
26,378(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする