曜日別特売

ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20CH)2出力+コピー機能

ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20CH)2出力+コピー機能 - SMCZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20CH)2出力+コピー機能 - SMCZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20CH)2出力+コピー機能 - SMC
使用流体SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下耐圧力(MPa)4RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~2設定最小単位(MPa)0.001内容量1個
関連資料:カタログ(12.35MB)取扱説明書:取扱説明書(3.49MB)
2997件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐圧力(MPa)
出力仕様
表示単位
配管形式
配管方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49994728ISE20CH-X-02-A14(X)NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)背面配管
24,150
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
49994737ISE20CH-X-02-A1K-X5104(X)NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)背面配管
25,360
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
49994746ISE20CH-X-02-A1T-X5104(X)NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)背面配管
25,360
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
49994755ISE20CH-X-02-A1-X5104(X)NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)背面配管
24,150
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
49994764ISE20CH-X-02-A1Y-X5104(X)NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)背面配管
24,150
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
49994780ISE20CH-X-02-B4(X)NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)背面配管
24,090
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
49994789ISE20CH-X-02-BK-X5104(X)NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)背面配管
25,300
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
49994798ISE20CH-X-02-BT-X5104(X)NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)背面配管
25,300
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
49994807ISE20CH-X-02-B-X5104(X)NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)背面配管
24,090
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
49994816ISE20CH-X-02-BY-X5104(X)NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)背面配管
24,090
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
49994825ISE20CH-X-02-D4(X)NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)背面配管
24,530
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
49994834ISE20CH-X-02-DK-X5104(X)NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)背面配管
25,740
23,980
26,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
49994850ISE20CH-X-02-DT-X5104(X)NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)背面配管
25,740
23,980
26,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
49994859ISE20CH-X-02-D-X5104(X)NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)背面配管
24,530
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
49994868ISE20CH-X-02-DY-X5104(X)NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)背面配管
24,530
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
49994877ISE20CH-X-02-K4(X)NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)背面配管
25,030
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
49994886ISE20CH-X-02-K-X5104(X)NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)背面配管
25,030
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
49994895ISE20CH-X-02L4(X)NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)背面配管
24,150
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
49994904ISE20CH-X-02L-A34(X)NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)(L)下配管
24,750
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
49994920ISE20CH-X-02L-A3K4(X)NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)(L)下配管
25,960
23,980
26,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
49994929ISE20CH-X-02L-A3K-X5104(X)NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)(L)下配管
25,960
23,980
26,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
49994938ISE20CH-X-02L-A3T4(X)NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)(L)下配管
25,960
23,980
26,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
49994947ISE20CH-X-02L-A3T-X5104(X)NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)(L)下配管
25,960
23,980
26,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
49994956ISE20CH-X-02L-A3-X5104(X)NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)(L)下配管
24,750
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
49994965ISE20CH-X-02L-A3Y4(X)NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)(L)下配管
24,750
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
49994974ISE20CH-X-02L-A3Y-X5104(X)NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)(L)下配管
24,750
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
49994990ISE20CH-X-02L-E4(X)NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)(L)下配管
24,750
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
49994999ISE20CH-X-02L-EK4(X)NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)(L)下配管
25,960
23,980
26,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
49995008ISE20CH-X-02L-EK-X5104(X)NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)(L)下配管
25,960
23,980
26,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
49995017ISE20CH-X-02L-ET4(X)NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)(L)下配管
25,960
23,980
26,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
49995026ISE20CH-X-02L-ET-X5104(X)NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)(L)下配管
25,960
23,980
26,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
49995035ISE20CH-X-02L-E-X5104(X)NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)(L)下配管
24,750
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
49995044ISE20CH-X-02L-EY4(X)NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)(L)下配管
24,750
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
49995060ISE20CH-X-02L-EY-X5104(X)NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)(L)下配管
24,750
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
49995069ISE20CH-X-02L-F4(X)NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)(L)下配管
25,080
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
49995078ISE20CH-X-02L-FK4(X)NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)(L)下配管
26,290
23,980
26,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
49995087ISE20CH-X-02L-FK-X5104(X)NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)(L)下配管
26,290
23,980
26,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
49995096ISE20CH-X-02L-FT4(X)NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)(L)下配管
26,290
23,980
26,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
49995105ISE20CH-X-02L-FT-X5104(X)NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)(L)下配管
26,290
23,980
26,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
49995114ISE20CH-X-02L-F-X5104(X)NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)(L)下配管
25,080
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
49995130ISE20CH-X-02L-FY4(X)NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)(L)下配管
25,080
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
49995139ISE20CH-X-02L-FY-X5104(X)NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)(L)下配管
25,080
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
49995148ISE20CH-X-02L-K4(X)NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)(L)下配管
25,360
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
49995157ISE20CH-X-02L-K-X5104(X)NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)(L)下配管
25,360
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
49995166ISE20CH-X-02L-T4(X)NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)(L)下配管
25,360
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
49995175ISE20CH-X-02L-T-X5104(X)NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)(L)下配管
25,360
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
49995184ISE20CH-X-02L-WA34(X)NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)(L)下配管
26,180
23,980
26,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
49995200ISE20CH-X-02L-WA3K4(X)NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)(L)下配管
27,390
24,980
27,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
49995209ISE20CH-X-02L-WA3K-X5104(X)NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)(L)下配管
27,390
24,980
27,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
49995218ISE20CH-X-02L-WA3T4(X)NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)(L)下配管
27,390
24,980
27,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする