曜日別特売

ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-R)

ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-R) - SMCZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-R) - SMCZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-R) - SMC
電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1設定最小単位(MPa)0.001内容量1個
関連資料:カタログ(12.35MB)取扱説明書:取扱説明書(3.49MB)
2960件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用流体
耐圧力(MPa)
表示単位
配管形式
配管方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50024697ISE20C-R-02-A1KSUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体2単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)背面配管
24,200
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
50024706ISE20C-R-02-A1K-X500SUS316Lを腐食させない液体及び気体1.5単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)背面配管
29,650
26,980
29,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
50024715ISE20C-R-02-A1K-X510SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体2単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)背面配管
24,200
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
50024724ISE20C-R-02-A1TSUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体2単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)背面配管
24,200
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
50024740ISE20C-R-02-A1T-X500SUS316Lを腐食させない液体及び気体1.5単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)背面配管
29,650
26,980
29,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
50024749ISE20C-R-02-A1T-X510SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体2単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)背面配管
24,200
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
50024758ISE20C-R-02-A1-X500SUS316Lを腐食させない液体及び気体1.5単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)背面配管
28,440
25,980
28,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
50024767ISE20C-R-02-A1-X510SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体2単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)背面配管
22,990
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
50024776ISE20C-R-02-A1YSUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体2単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)背面配管
22,990
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
50024785ISE20C-R-02-A1Y-X500SUS316Lを腐食させない液体及び気体1.5単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)背面配管
28,440
25,980
28,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
50024794ISE20C-R-02-A1Y-X510SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体2単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)背面配管
22,990
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
50024810ISE20C-R-02-BKSUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体2単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)背面配管
24,150
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
50024819ISE20C-R-02-BK-X500SUS316Lを腐食させない液体及び気体1.5単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)背面配管
29,590
26,980
29,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
50024828ISE20C-R-02-BK-X510SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体2単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)背面配管
24,150
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
50024837ISE20C-R-02-BTSUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体2単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)背面配管
24,150
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
50024846ISE20C-R-02-BT-X500SUS316Lを腐食させない液体及び気体1.5単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)背面配管
29,590
26,980
29,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
50024855ISE20C-R-02-BT-X510SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体2単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)背面配管
24,150
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
50024864ISE20C-R-02-B-X500SUS316Lを腐食させない液体及び気体1.5単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)背面配管
28,380
25,980
28,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
50024880ISE20C-R-02-B-X510SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体2単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)背面配管
22,940
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
50024889ISE20C-R-02-BYSUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体2単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)背面配管
22,940
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
50024898ISE20C-R-02-BY-X500SUS316Lを腐食させない液体及び気体1.5単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)背面配管
28,380
25,980
28,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
50024907ISE20C-R-02-BY-X510SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体2単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)背面配管
22,940
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
50024916ISE20C-R-02-DKSUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体2単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)背面配管
24,590
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
50024925ISE20C-R-02-DK-X500SUS316Lを腐食させない液体及び気体1.5単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)背面配管
30,030
27,980
30,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
50024934ISE20C-R-02-DK-X510SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体2単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)背面配管
24,590
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
50024950ISE20C-R-02-DTSUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体2単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)背面配管
24,590
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
50024959ISE20C-R-02-DT-X500SUS316Lを腐食させない液体及び気体1.5単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)背面配管
30,030
27,980
30,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
50024968ISE20C-R-02-DT-X510SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体2単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)背面配管
24,590
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
50024977ISE20C-R-02-D-X500SUS316Lを腐食させない液体及び気体1.5単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)背面配管
28,820
26,980
29,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
50024986ISE20C-R-02-D-X510SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体2単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)背面配管
23,380
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
50024995ISE20C-R-02-DYSUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体2単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)背面配管
23,380
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
50025004ISE20C-R-02-DY-X500SUS316Lを腐食させない液体及び気体1.5単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)背面配管
28,820
26,980
29,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
50025020ISE20C-R-02-DY-X510SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体2単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)背面配管
23,380
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
50025029ISE20C-R-02-KSUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体2単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)背面配管
23,870
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
50025038ISE20C-R-02-K-X500SUS316Lを腐食させない液体及び気体1.5単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)背面配管
29,320
26,980
29,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
50025047ISE20C-R-02-K-X510SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体2単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)背面配管
23,870
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
50025056ISE20C-R-02L-A3SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体2単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)(L)下配管
23,600
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
50025065ISE20C-R-02L-A3KSUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体2単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)(L)下配管
24,810
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
50025074ISE20C-R-02L-A3K-X500SUS316Lを腐食させない液体及び気体1.5単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)(L)下配管
32,120
29,980
32,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
50025090ISE20C-R-02L-A3K-X510SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体2単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)(L)下配管
24,810
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
50025099ISE20C-R-02L-A3TSUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体2単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)(L)下配管
24,810
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
50025108ISE20C-R-02L-A3T-X500SUS316Lを腐食させない液体及び気体1.5単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)(L)下配管
32,120
29,980
32,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
50025117ISE20C-R-02L-A3T-X510SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体2単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)(L)下配管
24,810
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
50025126ISE20C-R-02L-A3-X500SUS316Lを腐食させない液体及び気体1.5単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)(L)下配管
30,910
27,980
30,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
50025135ISE20C-R-02L-A3-X510SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体2単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)(L)下配管
23,600
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
50025144ISE20C-R-02L-A3YSUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体2単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)(L)下配管
23,600
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
50025160ISE20C-R-02L-A3Y-X500SUS316Lを腐食させない液体及び気体1.5単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)(L)下配管
30,910
27,980
30,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
50025169ISE20C-R-02L-A3Y-X510SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体2単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)(L)下配管
23,600
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
50025178ISE20C-R-02L-ESUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体2単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)(L)下配管
23,600
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
50025187ISE20C-R-02L-EKSUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体2単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)(L)下配管
24,810
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする