ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-S)

ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-S) - SMCZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-S) - SMCZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-S) - SMC
電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(S)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1設定最小単位(MPa)0.001内容量1個
関連資料:カタログ(12.35MB)取扱説明書:取扱説明書(3.49MB)
3019件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
配管形式
使用流体
表示単位
耐圧力(MPa)
配管方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48773587ISE20C-S-M-A2-WA1KURJ1/4(フェースシール継手)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体SI単位固定2背面配管
33,440
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
48773596ISE20C-S-M-A2-WA1K-X500URJ1/4(フェースシール継手)SUS316Lを腐食させない液体及び気体SI単位固定1.5背面配管
42,960
38,980
42,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
48773605ISE20C-S-M-A2-WA1TURJ1/4(フェースシール継手)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体SI単位固定2背面配管
33,440
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
48773614ISE20C-S-M-A2-WA1T-X500URJ1/4(フェースシール継手)SUS316Lを腐食させない液体及び気体SI単位固定1.5背面配管
42,960
38,980
42,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
48773630ISE20C-S-M-A2-WA1-X500URJ1/4(フェースシール継手)SUS316Lを腐食させない液体及び気体SI単位固定1.5背面配管
41,750
37,980
41,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
48773639ISE20C-S-M-A2-WA1YURJ1/4(フェースシール継手)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体SI単位固定2背面配管
32,230
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
48773648ISE20C-S-M-A2-WA1Y-X500URJ1/4(フェースシール継手)SUS316Lを腐食させない液体及び気体SI単位固定1.5背面配管
41,750
37,980
41,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
48773657ISE20C-S-M-A2-WBURJ1/4(フェースシール継手)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体SI単位固定2背面配管
32,180
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
48773666ISE20C-S-M-A2-WBKURJ1/4(フェースシール継手)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体SI単位固定2背面配管
33,390
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
48773675ISE20C-S-M-A2-WBK-X500URJ1/4(フェースシール継手)SUS316Lを腐食させない液体及び気体SI単位固定1.5背面配管
42,900
38,980
42,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
48773684ISE20C-S-M-A2-WBTURJ1/4(フェースシール継手)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体SI単位固定2背面配管
33,390
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
48773700ISE20C-S-M-A2-WBT-X500URJ1/4(フェースシール継手)SUS316Lを腐食させない液体及び気体SI単位固定1.5背面配管
42,900
38,980
42,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
48773709ISE20C-S-M-A2-WB-X500URJ1/4(フェースシール継手)SUS316Lを腐食させない液体及び気体SI単位固定1.5背面配管
41,690
37,980
41,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
48773718ISE20C-S-M-A2-WBYURJ1/4(フェースシール継手)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体SI単位固定2背面配管
32,180
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
48773727ISE20C-S-M-A2-WBY-X500URJ1/4(フェースシール継手)SUS316Lを腐食させない液体及び気体SI単位固定1.5背面配管
41,690
37,980
41,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
48773736ISE20C-S-M-A2-WDURJ1/4(フェースシール継手)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体SI単位固定2背面配管
32,620
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
48773745ISE20C-S-M-A2-WDKURJ1/4(フェースシール継手)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体SI単位固定2背面配管
33,830
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
48773754ISE20C-S-M-A2-WDK-X500URJ1/4(フェースシール継手)SUS316Lを腐食させない液体及び気体SI単位固定1.5背面配管
43,340
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
48773770ISE20C-S-M-A2-WDTURJ1/4(フェースシール継手)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体SI単位固定2背面配管
33,830
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
48773779ISE20C-S-M-A2-WDT-X500URJ1/4(フェースシール継手)SUS316Lを腐食させない液体及び気体SI単位固定1.5背面配管
43,340
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
48773788ISE20C-S-M-A2-WD-X500URJ1/4(フェースシール継手)SUS316Lを腐食させない液体及び気体SI単位固定1.5背面配管
42,130
38,980
42,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
48773797ISE20C-S-M-A2-WDYURJ1/4(フェースシール継手)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体SI単位固定2背面配管
32,620
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
48773806ISE20C-S-M-A2-WDY-X500URJ1/4(フェースシール継手)SUS316Lを腐食させない液体及び気体SI単位固定1.5背面配管
42,130
38,980
42,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
48773815ISE20C-S-M-A2-WKURJ1/4(フェースシール継手)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体SI単位固定2背面配管
33,110
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
48773824ISE20C-S-M-A2-WK-X500URJ1/4(フェースシール継手)SUS316Lを腐食させない液体及び気体SI単位固定1.5背面配管
42,630
38,980
42,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
48773840ISE20C-S-M-A2-WTURJ1/4(フェースシール継手)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体SI単位固定2背面配管
33,110
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
48773849ISE20C-S-M-A2-WT-X500URJ1/4(フェースシール継手)SUS316Lを腐食させない液体及び気体SI単位固定1.5背面配管
42,630
38,980
42,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
48773858ISE20C-S-M-A2-W-X500URJ1/4(フェースシール継手)SUS316Lを腐食させない液体及び気体SI単位固定1.5背面配管
41,420
37,980
41,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
48773867ISE20C-S-M-A2-WYURJ1/4(フェースシール継手)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体SI単位固定2背面配管
31,900
28,980
31,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
48773876ISE20C-S-M-A2-WY-X500URJ1/4(フェースシール継手)SUS316Lを腐食させない液体及び気体SI単位固定1.5背面配管
41,420
37,980
41,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
48773885ISE20C-S-M-A2-X500URJ1/4(フェースシール継手)SUS316Lを腐食させない液体及び気体SI単位固定1.5背面配管
39,990
36,980
40,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
48773894ISE20C-S-M-A2-YURJ1/4(フェースシール継手)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体SI単位固定2背面配管
30,470
27,980
30,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
48773910ISE20C-S-M-A2-Y-X500URJ1/4(フェースシール継手)SUS316Lを腐食させない液体及び気体SI単位固定1.5背面配管
39,990
36,980
40,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
48773919ISE20C-S-M-B2TSJ1/4(コンプレッション継手)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体SI単位固定2背面配管
27,940
25,980
28,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
48773928ISE20C-S-M-B2-A1TSJ1/4(コンプレッション継手)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体SI単位固定2背面配管
28,270
25,980
28,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
48773937ISE20C-S-M-B2-A1KTSJ1/4(コンプレッション継手)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体SI単位固定2背面配管
29,480
26,980
29,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
48773946ISE20C-S-M-B2-A1K-X500TSJ1/4(コンプレッション継手)SUS316Lを腐食させない液体及び気体SI単位固定1.5背面配管
39,000
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
48773955ISE20C-S-M-B2-A1TTSJ1/4(コンプレッション継手)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体SI単位固定2背面配管
29,480
26,980
29,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
48773964ISE20C-S-M-B2-A1T-X500TSJ1/4(コンプレッション継手)SUS316Lを腐食させない液体及び気体SI単位固定1.5背面配管
39,000
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
48773980ISE20C-S-M-B2-A1-X500TSJ1/4(コンプレッション継手)SUS316Lを腐食させない液体及び気体SI単位固定1.5背面配管
37,790
34,980
38,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
48773989ISE20C-S-M-B2-A1YTSJ1/4(コンプレッション継手)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体SI単位固定2背面配管
28,270
25,980
28,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
48773998ISE20C-S-M-B2-A1Y-X500TSJ1/4(コンプレッション継手)SUS316Lを腐食させない液体及び気体SI単位固定1.5背面配管
37,790
34,980
38,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
48774007ISE20C-S-M-B2-BTSJ1/4(コンプレッション継手)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体SI単位固定2背面配管
28,220
25,980
28,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
48774016ISE20C-S-M-B2-BKTSJ1/4(コンプレッション継手)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体SI単位固定2背面配管
29,430
26,980
29,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
48774025ISE20C-S-M-B2-BK-X500TSJ1/4(コンプレッション継手)SUS316Lを腐食させない液体及び気体SI単位固定1.5背面配管
38,940
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
48774034ISE20C-S-M-B2-BTTSJ1/4(コンプレッション継手)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体SI単位固定2背面配管
29,430
26,980
29,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
48774050ISE20C-S-M-B2-BT-X500TSJ1/4(コンプレッション継手)SUS316Lを腐食させない液体及び気体SI単位固定1.5背面配管
38,940
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
48774059ISE20C-S-M-B2-B-X500TSJ1/4(コンプレッション継手)SUS316Lを腐食させない液体及び気体SI単位固定1.5背面配管
37,730
34,980
38,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
48774068ISE20C-S-M-B2-BYTSJ1/4(コンプレッション継手)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体SI単位固定2背面配管
28,220
25,980
28,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
48774077ISE20C-S-M-B2-BY-X500TSJ1/4(コンプレッション継手)SUS316Lを腐食させない液体及び気体SI単位固定1.5背面配管
37,730
34,980
38,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする