曜日別特売

ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-V)

ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-V) - SMCZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-V) - SMCZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-V) - SMC
電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(V)PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電流出力RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1設定最小単位(MPa)0.001内容量1個
関連資料:カタログ(12.35MB)取扱説明書:取扱説明書(3.49MB)
3011件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
配管形式
使用流体
表示単位
耐圧力(MPa)
配管方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48823059ISE20C-V-02-A1R1/4(M5めねじ付)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体単位切替機能付2背面配管
22,990
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
48823068ISE20C-V-02-A1KR1/4(M5めねじ付)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体単位切替機能付2背面配管
24,200
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
48823077ISE20C-V-02-A1K-X500R1/4(M5めねじ付)SUS316Lを腐食させない液体及び気体単位切替機能付1.5背面配管
29,650
26,980
29,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
48823086ISE20C-V-02-A1K-X510R1/4(M5めねじ付)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体単位切替機能付2背面配管
24,200
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
48823095ISE20C-V-02-A1TR1/4(M5めねじ付)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体単位切替機能付2背面配管
24,200
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
48823104ISE20C-V-02-A1T-X500R1/4(M5めねじ付)SUS316Lを腐食させない液体及び気体単位切替機能付1.5背面配管
29,650
26,980
29,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
48823120ISE20C-V-02-A1T-X510R1/4(M5めねじ付)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体単位切替機能付2背面配管
24,200
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
48823129ISE20C-V-02-A1-X500R1/4(M5めねじ付)SUS316Lを腐食させない液体及び気体単位切替機能付1.5背面配管
28,440
25,980
28,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
48823138ISE20C-V-02-A1-X510R1/4(M5めねじ付)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体単位切替機能付2背面配管
22,990
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
48823147ISE20C-V-02-A1YR1/4(M5めねじ付)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体単位切替機能付2背面配管
22,990
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
48823156ISE20C-V-02-A1Y-X500R1/4(M5めねじ付)SUS316Lを腐食させない液体及び気体単位切替機能付1.5背面配管
28,440
25,980
28,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
48823165ISE20C-V-02-A1Y-X510R1/4(M5めねじ付)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体単位切替機能付2背面配管
22,990
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
48823174ISE20C-V-02-BR1/4(M5めねじ付)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体単位切替機能付2背面配管
22,940
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
48823190ISE20C-V-02-BKR1/4(M5めねじ付)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体単位切替機能付2背面配管
24,150
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
48823199ISE20C-V-02-BK-X500R1/4(M5めねじ付)SUS316Lを腐食させない液体及び気体単位切替機能付1.5背面配管
29,590
26,980
29,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
48823208ISE20C-V-02-BK-X510R1/4(M5めねじ付)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体単位切替機能付2背面配管
24,150
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
48823217ISE20C-V-02-BTR1/4(M5めねじ付)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体単位切替機能付2背面配管
24,150
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
48823226ISE20C-V-02-BT-X500R1/4(M5めねじ付)SUS316Lを腐食させない液体及び気体単位切替機能付1.5背面配管
29,590
26,980
29,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
48823235ISE20C-V-02-BT-X510R1/4(M5めねじ付)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体単位切替機能付2背面配管
24,150
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
48823244ISE20C-V-02-B-X500R1/4(M5めねじ付)SUS316Lを腐食させない液体及び気体単位切替機能付1.5背面配管
28,380
25,980
28,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
48823260ISE20C-V-02-B-X510R1/4(M5めねじ付)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体単位切替機能付2背面配管
22,940
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
48823269ISE20C-V-02-BYR1/4(M5めねじ付)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体単位切替機能付2背面配管
22,940
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
48823278ISE20C-V-02-BY-X500R1/4(M5めねじ付)SUS316Lを腐食させない液体及び気体単位切替機能付1.5背面配管
28,380
25,980
28,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
48823287ISE20C-V-02-BY-X510R1/4(M5めねじ付)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体単位切替機能付2背面配管
22,940
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
48823296ISE20C-V-02-DR1/4(M5めねじ付)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体単位切替機能付2背面配管
23,380
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
48823305ISE20C-V-02-DKR1/4(M5めねじ付)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体単位切替機能付2背面配管
24,590
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
48823314ISE20C-V-02-DK-X500R1/4(M5めねじ付)SUS316Lを腐食させない液体及び気体単位切替機能付1.5背面配管
30,030
27,980
30,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
48823330ISE20C-V-02-DK-X510R1/4(M5めねじ付)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体単位切替機能付2背面配管
24,590
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
48823339ISE20C-V-02-DTR1/4(M5めねじ付)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体単位切替機能付2背面配管
24,590
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
48823348ISE20C-V-02-DT-X500R1/4(M5めねじ付)SUS316Lを腐食させない液体及び気体単位切替機能付1.5背面配管
30,030
27,980
30,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
48823357ISE20C-V-02-DT-X510R1/4(M5めねじ付)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体単位切替機能付2背面配管
24,590
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
48823366ISE20C-V-02-D-X500R1/4(M5めねじ付)SUS316Lを腐食させない液体及び気体単位切替機能付1.5背面配管
28,820
26,980
29,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
48823375ISE20C-V-02-D-X510R1/4(M5めねじ付)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体単位切替機能付2背面配管
23,380
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
48823384ISE20C-V-02-DYR1/4(M5めねじ付)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体単位切替機能付2背面配管
23,380
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
48823400ISE20C-V-02-DY-X500R1/4(M5めねじ付)SUS316Lを腐食させない液体及び気体単位切替機能付1.5背面配管
28,820
26,980
29,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
48823409ISE20C-V-02-DY-X510R1/4(M5めねじ付)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体単位切替機能付2背面配管
23,380
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
48823418ISE20C-V-02-KR1/4(M5めねじ付)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体単位切替機能付2背面配管
23,870
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
48823427ISE20C-V-02-K-X500R1/4(M5めねじ付)SUS316Lを腐食させない液体及び気体単位切替機能付1.5背面配管
29,320
26,980
29,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
48823436ISE20C-V-02-K-X510R1/4(M5めねじ付)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体単位切替機能付2背面配管
23,870
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
48823445ISE20C-V-02L-A3R1/4(M5めねじ付)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体単位切替機能付2(L)下配管
23,600
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
48823454ISE20C-V-02L-A3KR1/4(M5めねじ付)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体単位切替機能付2(L)下配管
24,810
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
48823470ISE20C-V-02L-A3K-X500R1/4(M5めねじ付)SUS316Lを腐食させない液体及び気体単位切替機能付1.5(L)下配管
32,120
29,980
32,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
48823479ISE20C-V-02L-A3K-X510R1/4(M5めねじ付)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体単位切替機能付2(L)下配管
24,810
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
48823488ISE20C-V-02L-A3TR1/4(M5めねじ付)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体単位切替機能付2(L)下配管
24,810
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
48823497ISE20C-V-02L-A3T-X500R1/4(M5めねじ付)SUS316Lを腐食させない液体及び気体単位切替機能付1.5(L)下配管
32,120
29,980
32,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
48823506ISE20C-V-02L-A3T-X510R1/4(M5めねじ付)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体単位切替機能付2(L)下配管
24,810
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
48823515ISE20C-V-02L-A3-X500R1/4(M5めねじ付)SUS316Lを腐食させない液体及び気体単位切替機能付1.5(L)下配管
30,910
27,980
30,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
48823524ISE20C-V-02L-A3-X510R1/4(M5めねじ付)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体単位切替機能付2(L)下配管
23,600
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
48823540ISE20C-V-02L-A3YR1/4(M5めねじ付)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体単位切替機能付2(L)下配管
23,600
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
48823549ISE20C-V-02L-A3Y-X500R1/4(M5めねじ付)SUS316Lを腐食させない液体及び気体単位切替機能付1.5(L)下配管
30,910
27,980
30,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする