ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-X)

ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-X) - SMCZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-X) - SMCZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ISE20C-X) - SMC
電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(X)NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能RoHS指令(10物質対応)対応定格圧力範囲(MPa)-0.1~1設定最小単位(MPa)0.001内容量1個
関連資料:カタログ(12.35MB)取扱説明書:取扱説明書(3.49MB)
3013件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用流体
耐圧力(MPa)
表示単位
配管形式
配管方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48853168ISE20C-X-02-A1SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体2単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)背面配管
22,440
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
48853177ISE20C-X-02-A1KSUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体2単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)背面配管
23,650
21,980
24,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
48853186ISE20C-X-02-A1K-X500SUS316Lを腐食させない液体及び気体1.5単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)背面配管
29,100
26,980
29,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
48853195ISE20C-X-02-A1K-X510SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体2単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)背面配管
23,650
21,980
24,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
48853204ISE20C-X-02-A1TSUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体2単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)背面配管
23,650
21,980
24,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
48853220ISE20C-X-02-A1T-X500SUS316Lを腐食させない液体及び気体1.5単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)背面配管
29,100
26,980
29,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
48853229ISE20C-X-02-A1T-X510SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体2単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)背面配管
23,650
21,980
24,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
48853238ISE20C-X-02-A1-X500SUS316Lを腐食させない液体及び気体1.5単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)背面配管
27,890
24,980
27,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
48853247ISE20C-X-02-A1-X510SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体2単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)背面配管
22,440
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
48853256ISE20C-X-02-A1YSUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体2単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)背面配管
22,440
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
48853265ISE20C-X-02-A1Y-X500SUS316Lを腐食させない液体及び気体1.5単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)背面配管
27,890
24,980
27,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
48853274ISE20C-X-02-A1Y-X510SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体2単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)背面配管
22,440
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
48853290ISE20C-X-02-BSUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体2単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)背面配管
22,390
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
48853299ISE20C-X-02-BKSUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体2単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)背面配管
23,600
21,980
24,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
48853308ISE20C-X-02-BK-X500SUS316Lを腐食させない液体及び気体1.5単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)背面配管
29,040
26,980
29,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
48853317ISE20C-X-02-BK-X510SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体2単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)背面配管
23,600
21,980
24,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
48853326ISE20C-X-02-BTSUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体2単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)背面配管
23,600
21,980
24,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
48853335ISE20C-X-02-BT-X500SUS316Lを腐食させない液体及び気体1.5単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)背面配管
29,040
26,980
29,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
48853344ISE20C-X-02-BT-X510SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体2単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)背面配管
23,600
21,980
24,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
48853360ISE20C-X-02-B-X500SUS316Lを腐食させない液体及び気体1.5単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)背面配管
27,830
25,980
28,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
48853369ISE20C-X-02-B-X510SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体2単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)背面配管
22,390
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
48853378ISE20C-X-02-BYSUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体2単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)背面配管
22,390
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
48853387ISE20C-X-02-BY-X500SUS316Lを腐食させない液体及び気体1.5単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)背面配管
27,830
25,980
28,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
48853396ISE20C-X-02-BY-X510SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体2単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)背面配管
22,390
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
48853405ISE20C-X-02-DSUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体2単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)背面配管
22,830
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
48853414ISE20C-X-02-DKSUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体2単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)背面配管
24,040
21,980
24,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
48853430ISE20C-X-02-DK-X500SUS316Lを腐食させない液体及び気体1.5単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)背面配管
29,480
26,980
29,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
48853439ISE20C-X-02-DK-X510SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体2単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)背面配管
24,040
21,980
24,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
48853448ISE20C-X-02-DTSUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体2単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)背面配管
24,040
21,980
24,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
48853457ISE20C-X-02-DT-X500SUS316Lを腐食させない液体及び気体1.5単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)背面配管
29,480
26,980
29,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
48853466ISE20C-X-02-DT-X510SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体2単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)背面配管
24,040
21,980
24,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
48853475ISE20C-X-02-D-X500SUS316Lを腐食させない液体及び気体1.5単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)背面配管
28,270
25,980
28,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
48853484ISE20C-X-02-D-X510SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体2単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)背面配管
22,830
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
48853500ISE20C-X-02-DYSUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体2単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)背面配管
22,830
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
48853509ISE20C-X-02-DY-X500SUS316Lを腐食させない液体及び気体1.5単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)背面配管
28,270
25,980
28,578(税込)
18日以内出荷
返品不可
48853518ISE20C-X-02-DY-X510SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体2単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)背面配管
22,830
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
48853527ISE20C-X-02-KSUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体2単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)背面配管
23,320
21,980
24,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
48853536ISE20C-X-02-K-X500SUS316Lを腐食させない液体及び気体1.5単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)背面配管
28,770
26,980
29,678(税込)
18日以内出荷
返品不可
48853545ISE20C-X-02-K-X510SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体2単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)背面配管
23,320
21,980
24,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
48853554ISE20C-X-02L-A3KSUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体2単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)(L)下配管
24,260
21,980
24,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
48853570ISE20C-X-02L-A3K-X500SUS316Lを腐食させない液体及び気体1.5単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)(L)下配管
31,570
28,980
31,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
48853579ISE20C-X-02L-A3K-X510SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体2単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)(L)下配管
24,260
21,980
24,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
48853588ISE20C-X-02L-A3TSUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体2単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)(L)下配管
24,260
21,980
24,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
48853597ISE20C-X-02L-A3T-X500SUS316Lを腐食させない液体及び気体1.5単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)(L)下配管
31,570
28,980
31,878(税込)
18日以内出荷
返品不可
48853606ISE20C-X-02L-A3T-X510SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体2単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)(L)下配管
24,260
21,980
24,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
48853615ISE20C-X-02L-A3-X500SUS316Lを腐食させない液体及び気体1.5単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)(L)下配管
30,360
27,980
30,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
48853624ISE20C-X-02L-A3-X510SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体2単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)(L)下配管
23,050
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
48853640ISE20C-X-02L-A3YSUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体2単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)(L)下配管
23,050
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
48853649ISE20C-X-02L-A3Y-X500SUS316Lを腐食させない液体及び気体1.5単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)(L)下配管
30,360
27,980
30,778(税込)
18日以内出荷
返品不可
48853658ISE20C-X-02L-A3Y-X510SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体2単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)(L)下配管
23,050
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする