曜日別特売

ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20CF-R)

ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20CF-R) - SMCZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20CF-R) - SMCZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20CF-R) - SMC
電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力定格圧力範囲(kPa)-100~100耐圧力(kPa)500RoHS指令(10物質対応)対応設定最小単位(MPa)0.1内容量1個
関連資料:カタログ(12.35MB)取扱説明書:取扱説明書(3.49MB)
2914件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
配管形式
使用流体
表示単位
配管方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48902396ZSE20CF-R-02-A1KR1/4(M5めねじ付)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体単位切替機能付背面配管
24,200
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
48902405ZSE20CF-R-02-A1K-X500R1/4(M5めねじ付)SUS316Lを腐食させない液体及び気体単位切替機能付背面配管
31,680
28,980
31,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
48902414ZSE20CF-R-02-A1K-X510R1/4(M5めねじ付)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体単位切替機能付背面配管
24,200
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
48902430ZSE20CF-R-02-A1TR1/4(M5めねじ付)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体単位切替機能付背面配管
24,200
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
48902439ZSE20CF-R-02-A1T-X500R1/4(M5めねじ付)SUS316Lを腐食させない液体及び気体単位切替機能付背面配管
31,680
28,980
31,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
48902448ZSE20CF-R-02-A1T-X510R1/4(M5めねじ付)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体単位切替機能付背面配管
24,200
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
48902457ZSE20CF-R-02-A1-X500R1/4(M5めねじ付)SUS316Lを腐食させない液体及び気体単位切替機能付背面配管
30,470
27,980
30,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
48902466ZSE20CF-R-02-A1-X510R1/4(M5めねじ付)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体単位切替機能付背面配管
22,990
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
48902475ZSE20CF-R-02-A1YR1/4(M5めねじ付)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体単位切替機能付背面配管
22,990
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
48902484ZSE20CF-R-02-A1Y-X500R1/4(M5めねじ付)SUS316Lを腐食させない液体及び気体単位切替機能付背面配管
30,470
27,980
30,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
48902500ZSE20CF-R-02-A1Y-X510R1/4(M5めねじ付)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体単位切替機能付背面配管
22,990
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
48902509ZSE20CF-R-02-BR1/4(M5めねじ付)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体単位切替機能付背面配管
22,940
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
48902518ZSE20CF-R-02-BKR1/4(M5めねじ付)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体単位切替機能付背面配管
24,150
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
48902527ZSE20CF-R-02-BK-X500R1/4(M5めねじ付)SUS316Lを腐食させない液体及び気体単位切替機能付背面配管
31,630
28,980
31,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
48902536ZSE20CF-R-02-BK-X510R1/4(M5めねじ付)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体単位切替機能付背面配管
24,150
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
48902545ZSE20CF-R-02-BTR1/4(M5めねじ付)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体単位切替機能付背面配管
24,150
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
48902554ZSE20CF-R-02-BT-X500R1/4(M5めねじ付)SUS316Lを腐食させない液体及び気体単位切替機能付背面配管
31,630
28,980
31,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
48902570ZSE20CF-R-02-BT-X510R1/4(M5めねじ付)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体単位切替機能付背面配管
24,150
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
48902579ZSE20CF-R-02-B-X500R1/4(M5めねじ付)SUS316Lを腐食させない液体及び気体単位切替機能付背面配管
30,420
27,980
30,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
48902588ZSE20CF-R-02-B-X510R1/4(M5めねじ付)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体単位切替機能付背面配管
22,940
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
48902597ZSE20CF-R-02-BYR1/4(M5めねじ付)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体単位切替機能付背面配管
22,940
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
48902606ZSE20CF-R-02-BY-X500R1/4(M5めねじ付)SUS316Lを腐食させない液体及び気体単位切替機能付背面配管
30,420
27,980
30,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
48902615ZSE20CF-R-02-BY-X510R1/4(M5めねじ付)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体単位切替機能付背面配管
22,940
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
48902624ZSE20CF-R-02-DKR1/4(M5めねじ付)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体単位切替機能付背面配管
24,590
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
48902640ZSE20CF-R-02-DK-X500R1/4(M5めねじ付)SUS316Lを腐食させない液体及び気体単位切替機能付背面配管
32,070
28,980
31,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
48902649ZSE20CF-R-02-DK-X510R1/4(M5めねじ付)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体単位切替機能付背面配管
24,590
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
48902658ZSE20CF-R-02-DTR1/4(M5めねじ付)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体単位切替機能付背面配管
24,590
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
48902667ZSE20CF-R-02-DT-X500R1/4(M5めねじ付)SUS316Lを腐食させない液体及び気体単位切替機能付背面配管
32,070
28,980
31,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
48902676ZSE20CF-R-02-DT-X510R1/4(M5めねじ付)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体単位切替機能付背面配管
24,590
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
48902685ZSE20CF-R-02-D-X500R1/4(M5めねじ付)SUS316Lを腐食させない液体及び気体単位切替機能付背面配管
30,860
27,980
30,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
48902694ZSE20CF-R-02-D-X510R1/4(M5めねじ付)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体単位切替機能付背面配管
23,380
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
48902710ZSE20CF-R-02-DYR1/4(M5めねじ付)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体単位切替機能付背面配管
23,380
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
48902719ZSE20CF-R-02-DY-X500R1/4(M5めねじ付)SUS316Lを腐食させない液体及び気体単位切替機能付背面配管
30,860
27,980
30,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
48902728ZSE20CF-R-02-DY-X510R1/4(M5めねじ付)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体単位切替機能付背面配管
23,380
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
48902737ZSE20CF-R-02-KR1/4(M5めねじ付)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体単位切替機能付背面配管
23,870
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
48902746ZSE20CF-R-02-K-X500R1/4(M5めねじ付)SUS316Lを腐食させない液体及び気体単位切替機能付背面配管
31,350
28,980
31,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
48902755ZSE20CF-R-02-K-X510R1/4(M5めねじ付)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体単位切替機能付背面配管
23,870
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
48902764ZSE20CF-R-02LR1/4(M5めねじ付)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体単位切替機能付背面配管
22,990
19,980
21,978(税込)
12日以内出荷
返品不可
48902780ZSE20CF-R-02L-A3R1/4(M5めねじ付)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体単位切替機能付(L)下配管
23,600
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
48902789ZSE20CF-R-02L-A3KR1/4(M5めねじ付)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体単位切替機能付(L)下配管
24,810
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
48902798ZSE20CF-R-02L-A3K-X500R1/4(M5めねじ付)SUS316Lを腐食させない液体及び気体単位切替機能付(L)下配管
34,100
29,980
32,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
48902807ZSE20CF-R-02L-A3K-X510R1/4(M5めねじ付)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体単位切替機能付(L)下配管
24,810
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
48902816ZSE20CF-R-02L-A3TR1/4(M5めねじ付)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体単位切替機能付(L)下配管
24,810
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
48902825ZSE20CF-R-02L-A3T-X500R1/4(M5めねじ付)SUS316Lを腐食させない液体及び気体単位切替機能付(L)下配管
34,100
29,980
32,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
48902834ZSE20CF-R-02L-A3T-X510R1/4(M5めねじ付)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体単位切替機能付(L)下配管
24,810
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
48902850ZSE20CF-R-02L-A3-X500R1/4(M5めねじ付)SUS316Lを腐食させない液体及び気体単位切替機能付(L)下配管
32,890
29,980
32,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
48902859ZSE20CF-R-02L-A3-X510R1/4(M5めねじ付)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体単位切替機能付(L)下配管
23,600
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
48902868ZSE20CF-R-02L-A3YR1/4(M5めねじ付)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体単位切替機能付(L)下配管
23,600
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
48902877ZSE20CF-R-02L-A3Y-X500R1/4(M5めねじ付)SUS316Lを腐食させない液体及び気体単位切替機能付(L)下配管
32,890
29,980
32,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
48902886ZSE20CF-R-02L-A3Y-X510R1/4(M5めねじ付)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体単位切替機能付(L)下配管
23,600
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする