曜日別特売

ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20C-R)

ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20C-R) - SMCZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20C-R) - SMCZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20C-R) - SMC
電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(R)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力定格圧力範囲(kPa)0~101耐圧力(kPa)500RoHS指令(10物質対応)対応設定最小単位(MPa)0.1内容量1個
関連資料:カタログ(12.35MB)取扱説明書:取扱説明書(3.49MB)
3023件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用流体
耐圧力(kPa)
表示単位
配管形式
配管方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49071778ZSE20C-R-02-A1SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体500単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)背面配管
22,990
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
49071787ZSE20C-R-02-A1KSUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体500単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)背面配管
24,200
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
49071796ZSE20C-R-02-A1K-X500SUS316Lを腐食させない液体及び気体500単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)背面配管
31,680
28,980
31,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
49071805ZSE20C-R-02-A1K-X510SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体500単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)背面配管
24,200
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
49071814ZSE20C-R-02-A1TSUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体500単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)背面配管
24,200
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
49071830ZSE20C-R-02-A1T-X500SUS316Lを腐食させない液体及び気体500単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)背面配管
31,680
28,980
31,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
49071839ZSE20C-R-02-A1T-X510SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体500単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)背面配管
24,200
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
49071848ZSE20C-R-02-A1-X500SUS316Lを腐食させない液体及び気体500単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)背面配管
30,470
27,980
30,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
49071857ZSE20C-R-02-A1-X510SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体500単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)背面配管
22,990
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
49071866ZSE20C-R-02-A1YSUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体500単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)背面配管
22,990
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
49071875ZSE20C-R-02-A1Y-X500SUS316Lを腐食させない液体及び気体500単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)背面配管
30,470
27,980
30,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
49071884ZSE20C-R-02-A1Y-X510SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体500単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)背面配管
22,990
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
49071900ZSE20C-R-02-BSUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体500単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)背面配管
22,940
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
49071909ZSE20C-R-02-BKSUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体500単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)背面配管
24,150
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
49071918ZSE20C-R-02-BK-X500SUS316Lを腐食させない液体及び気体500単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)背面配管
31,630
28,980
31,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
49071927ZSE20C-R-02-BK-X510SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体500単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)背面配管
24,150
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
49071936ZSE20C-R-02-BTSUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体500単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)背面配管
24,150
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
49071945ZSE20C-R-02-BT-X500SUS316Lを腐食させない液体及び気体500単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)背面配管
31,630
28,980
31,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
49071954ZSE20C-R-02-BT-X510SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体500単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)背面配管
24,150
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
49071970ZSE20C-R-02-B-X500SUS316Lを腐食させない液体及び気体500単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)背面配管
30,420
27,980
30,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
49071979ZSE20C-R-02-B-X510SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体500単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)背面配管
22,940
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
49071988ZSE20C-R-02-BYSUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体500単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)背面配管
22,940
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
49071997ZSE20C-R-02-BY-X500SUS316Lを腐食させない液体及び気体500単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)背面配管
30,420
27,980
30,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
49072006ZSE20C-R-02-BY-X510SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体500単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)背面配管
22,940
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
49072015ZSE20C-R-02-DSUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体500単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)背面配管
23,380
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
49072024ZSE20C-R-02-DKSUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体500単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)背面配管
24,590
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
49072040ZSE20C-R-02-DK-X500SUS316Lを腐食させない液体及び気体500単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)背面配管
32,070
28,980
31,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
49072049ZSE20C-R-02-DK-X510SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体500単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)背面配管
24,590
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
49072058ZSE20C-R-02-DTSUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体500単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)背面配管
24,590
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
49072067ZSE20C-R-02-DT-X500SUS316Lを腐食させない液体及び気体500単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)背面配管
32,070
28,980
31,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
49072076ZSE20C-R-02-DT-X510SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体500単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)背面配管
24,590
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
49072085ZSE20C-R-02-D-X500SUS316Lを腐食させない液体及び気体500単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)背面配管
30,860
27,980
30,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
49072094ZSE20C-R-02-D-X510SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体500単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)背面配管
23,380
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
49072110ZSE20C-R-02-DYSUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体500単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)背面配管
23,380
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
49072119ZSE20C-R-02-DY-X500SUS316Lを腐食させない液体及び気体500単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)背面配管
30,860
27,980
30,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
49072128ZSE20C-R-02-DY-X510SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体500単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)背面配管
23,380
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
49072137ZSE20C-R-02-KSUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体500単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)背面配管
23,870
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
49072146ZSE20C-R-02-K-X500SUS316Lを腐食させない液体及び気体500単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)背面配管
31,350
28,980
31,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
49072155ZSE20C-R-02-K-X510SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体500単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)背面配管
23,870
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
49072164ZSE20C-R-02L-A3SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体500単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)(L)下配管
23,600
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
49072180ZSE20C-R-02L-A3KSUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体500単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)(L)下配管
24,810
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
49072189ZSE20C-R-02L-A3K-X500SUS316Lを腐食させない液体及び気体500単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)(L)下配管
34,100
29,980
32,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
49072198ZSE20C-R-02L-A3K-X510SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体500単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)(L)下配管
24,810
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
49072207ZSE20C-R-02L-A3TSUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体500単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)(L)下配管
24,810
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
49072216ZSE20C-R-02L-A3T-X500SUS316Lを腐食させない液体及び気体500単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)(L)下配管
34,100
29,980
32,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
49072225ZSE20C-R-02L-A3T-X510SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体500単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)(L)下配管
24,810
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
49072234ZSE20C-R-02L-A3-X500SUS316Lを腐食させない液体及び気体500単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)(L)下配管
32,890
29,980
32,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
49072250ZSE20C-R-02L-A3-X510SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体500単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)(L)下配管
23,600
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
49072259ZSE20C-R-02L-A3YSUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体500単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)(L)下配管
23,600
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
49072268ZSE20C-R-02L-A3Y-X500SUS316Lを腐食させない液体及び気体500単位切替機能付R1/4(M5めねじ付)(L)下配管
32,890
29,980
32,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする