曜日別特売

ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20C-T)

ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20C-T) - SMCZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20C-T) - SMCZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20C-T) - SMC
電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(T)PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電圧出力定格圧力範囲(kPa)0~101耐圧力(kPa)500RoHS指令(10物質対応)対応設定最小単位(MPa)0.1内容量1個
関連資料:カタログ(12.35MB)取扱説明書:取扱説明書(3.49MB)
3052件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
配管形式
使用流体
表示単位
配管方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49132468ZSE20C-T-02R1/4(M5めねじ付)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体単位切替機能付背面配管
22,660
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
49132477ZSE20C-T-02-A1R1/4(M5めねじ付)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体単位切替機能付背面配管
22,990
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
49132486ZSE20C-T-02-A1KR1/4(M5めねじ付)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体単位切替機能付背面配管
24,200
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
49132495ZSE20C-T-02-A1K-X500R1/4(M5めねじ付)SUS316Lを腐食させない液体及び気体単位切替機能付背面配管
31,680
28,980
31,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
49132504ZSE20C-T-02-A1K-X510R1/4(M5めねじ付)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体単位切替機能付背面配管
24,200
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
49132520ZSE20C-T-02-A1TR1/4(M5めねじ付)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体単位切替機能付背面配管
24,200
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
49132529ZSE20C-T-02-A1T-X500R1/4(M5めねじ付)SUS316Lを腐食させない液体及び気体単位切替機能付背面配管
31,680
28,980
31,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
49132538ZSE20C-T-02-A1T-X510R1/4(M5めねじ付)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体単位切替機能付背面配管
24,200
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
49132547ZSE20C-T-02-A1-X500R1/4(M5めねじ付)SUS316Lを腐食させない液体及び気体単位切替機能付背面配管
30,470
27,980
30,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
49132556ZSE20C-T-02-A1-X510R1/4(M5めねじ付)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体単位切替機能付背面配管
22,990
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
49132565ZSE20C-T-02-A1YR1/4(M5めねじ付)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体単位切替機能付背面配管
22,990
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
49132574ZSE20C-T-02-A1Y-X500R1/4(M5めねじ付)SUS316Lを腐食させない液体及び気体単位切替機能付背面配管
30,470
27,980
30,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
49132590ZSE20C-T-02-A1Y-X510R1/4(M5めねじ付)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体単位切替機能付背面配管
22,990
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
49132599ZSE20C-T-02-BR1/4(M5めねじ付)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体単位切替機能付背面配管
22,940
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
49132608ZSE20C-T-02-BKR1/4(M5めねじ付)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体単位切替機能付背面配管
24,150
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
49132617ZSE20C-T-02-BK-X500R1/4(M5めねじ付)SUS316Lを腐食させない液体及び気体単位切替機能付背面配管
31,630
28,980
31,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
49132626ZSE20C-T-02-BK-X510R1/4(M5めねじ付)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体単位切替機能付背面配管
24,150
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
49132635ZSE20C-T-02-BTR1/4(M5めねじ付)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体単位切替機能付背面配管
24,150
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
49132644ZSE20C-T-02-BT-X500R1/4(M5めねじ付)SUS316Lを腐食させない液体及び気体単位切替機能付背面配管
31,630
28,980
31,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
49132660ZSE20C-T-02-BT-X510R1/4(M5めねじ付)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体単位切替機能付背面配管
24,150
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
49132669ZSE20C-T-02-B-X500R1/4(M5めねじ付)SUS316Lを腐食させない液体及び気体単位切替機能付背面配管
30,420
27,980
30,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
49132678ZSE20C-T-02-B-X510R1/4(M5めねじ付)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体単位切替機能付背面配管
22,940
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
49132687ZSE20C-T-02-BYR1/4(M5めねじ付)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体単位切替機能付背面配管
22,940
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
49132696ZSE20C-T-02-BY-X500R1/4(M5めねじ付)SUS316Lを腐食させない液体及び気体単位切替機能付背面配管
30,420
27,980
30,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
49132705ZSE20C-T-02-BY-X510R1/4(M5めねじ付)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体単位切替機能付背面配管
22,940
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
49132714ZSE20C-T-02-DR1/4(M5めねじ付)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体単位切替機能付背面配管
23,380
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
49132730ZSE20C-T-02-DKR1/4(M5めねじ付)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体単位切替機能付背面配管
24,590
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
49132739ZSE20C-T-02-DK-X500R1/4(M5めねじ付)SUS316Lを腐食させない液体及び気体単位切替機能付背面配管
32,070
28,980
31,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
49132748ZSE20C-T-02-DK-X510R1/4(M5めねじ付)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体単位切替機能付背面配管
24,590
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
49132757ZSE20C-T-02-DTR1/4(M5めねじ付)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体単位切替機能付背面配管
24,590
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
49132766ZSE20C-T-02-DT-X500R1/4(M5めねじ付)SUS316Lを腐食させない液体及び気体単位切替機能付背面配管
32,070
28,980
31,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
49132775ZSE20C-T-02-DT-X510R1/4(M5めねじ付)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体単位切替機能付背面配管
24,590
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
49132784ZSE20C-T-02-D-X500R1/4(M5めねじ付)SUS316Lを腐食させない液体及び気体単位切替機能付背面配管
30,860
27,980
30,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
49132800ZSE20C-T-02-D-X510R1/4(M5めねじ付)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体単位切替機能付背面配管
23,380
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
49132809ZSE20C-T-02-DYR1/4(M5めねじ付)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体単位切替機能付背面配管
23,380
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
49132818ZSE20C-T-02-DY-X500R1/4(M5めねじ付)SUS316Lを腐食させない液体及び気体単位切替機能付背面配管
30,860
27,980
30,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
49132827ZSE20C-T-02-DY-X510R1/4(M5めねじ付)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体単位切替機能付背面配管
23,380
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
49132836ZSE20C-T-02-KR1/4(M5めねじ付)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体単位切替機能付背面配管
23,870
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
49132845ZSE20C-T-02-K-X500R1/4(M5めねじ付)SUS316Lを腐食させない液体及び気体単位切替機能付背面配管
31,350
28,980
31,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
49132854ZSE20C-T-02-K-X510R1/4(M5めねじ付)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体単位切替機能付背面配管
23,870
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
49132870ZSE20C-T-02LR1/4(M5めねじ付)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体単位切替機能付背面配管
22,990
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
49132879ZSE20C-T-02L-A3R1/4(M5めねじ付)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体単位切替機能付(L)下配管
23,600
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
49132888ZSE20C-T-02L-A3KR1/4(M5めねじ付)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体単位切替機能付(L)下配管
24,810
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
49132897ZSE20C-T-02L-A3K-X500R1/4(M5めねじ付)SUS316Lを腐食させない液体及び気体単位切替機能付(L)下配管
34,100
29,980
32,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
49132906ZSE20C-T-02L-A3K-X510R1/4(M5めねじ付)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体単位切替機能付(L)下配管
24,810
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
49132915ZSE20C-T-02L-A3TR1/4(M5めねじ付)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体単位切替機能付(L)下配管
24,810
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
49132924ZSE20C-T-02L-A3T-X500R1/4(M5めねじ付)SUS316Lを腐食させない液体及び気体単位切替機能付(L)下配管
34,100
29,980
32,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
49132940ZSE20C-T-02L-A3T-X510R1/4(M5めねじ付)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体単位切替機能付(L)下配管
24,810
22,980
25,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
49132949ZSE20C-T-02L-A3-X500R1/4(M5めねじ付)SUS316Lを腐食させない液体及び気体単位切替機能付(L)下配管
32,890
29,980
32,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
49132958ZSE20C-T-02L-A3-X510R1/4(M5めねじ付)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体単位切替機能付(L)下配管
23,600
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする