ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20C-X)

ZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20C-X) - SMCZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20C-X) - SMCZSE20C(F)/ISE20C(H)-3画面高精度デジタル圧力スイッチ(ZSE20C-X) - SMC
電源電圧DC12~24V±10% リップル(p-p)10%以下出力仕様(X)NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能定格圧力範囲(kPa)0~101耐圧力(kPa)500RoHS指令(10物質対応)対応設定最小単位(MPa)0.1内容量1個
関連資料:カタログ(12.35MB)取扱説明書:取扱説明書(3.49MB)
3049件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
配管形式
使用流体
表示単位
配管方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49193544ZSE20C-X-02-A1R1/4(M5めねじ付)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体単位切替機能付背面配管
22,440
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
49193560ZSE20C-X-02-A1KR1/4(M5めねじ付)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体単位切替機能付背面配管
23,650
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
49193569ZSE20C-X-02-A1K-X500R1/4(M5めねじ付)SUS316Lを腐食させない液体及び気体単位切替機能付背面配管
31,130
28,980
31,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
49193578ZSE20C-X-02-A1K-X510R1/4(M5めねじ付)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体単位切替機能付背面配管
23,650
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
49193587ZSE20C-X-02-A1TR1/4(M5めねじ付)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体単位切替機能付背面配管
23,650
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
49193596ZSE20C-X-02-A1T-X500R1/4(M5めねじ付)SUS316Lを腐食させない液体及び気体単位切替機能付背面配管
31,130
28,980
31,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
49193605ZSE20C-X-02-A1T-X510R1/4(M5めねじ付)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体単位切替機能付背面配管
23,650
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
49193614ZSE20C-X-02-A1-X500R1/4(M5めねじ付)SUS316Lを腐食させない液体及び気体単位切替機能付背面配管
29,920
26,980
29,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
49193630ZSE20C-X-02-A1-X510R1/4(M5めねじ付)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体単位切替機能付背面配管
22,440
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
49193639ZSE20C-X-02-A1YR1/4(M5めねじ付)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体単位切替機能付背面配管
22,440
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
49193648ZSE20C-X-02-A1Y-X500R1/4(M5めねじ付)SUS316Lを腐食させない液体及び気体単位切替機能付背面配管
29,920
26,980
29,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
49193657ZSE20C-X-02-A1Y-X510R1/4(M5めねじ付)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体単位切替機能付背面配管
22,440
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
49193666ZSE20C-X-02-BR1/4(M5めねじ付)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体単位切替機能付背面配管
22,390
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
49193675ZSE20C-X-02-BKR1/4(M5めねじ付)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体単位切替機能付背面配管
23,600
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
49193684ZSE20C-X-02-BK-X500R1/4(M5めねじ付)SUS316Lを腐食させない液体及び気体単位切替機能付背面配管
31,080
28,980
31,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
49193700ZSE20C-X-02-BK-X510R1/4(M5めねじ付)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体単位切替機能付背面配管
23,600
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
49193709ZSE20C-X-02-BTR1/4(M5めねじ付)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体単位切替機能付背面配管
23,600
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
49193718ZSE20C-X-02-BT-X500R1/4(M5めねじ付)SUS316Lを腐食させない液体及び気体単位切替機能付背面配管
31,080
28,980
31,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
49193727ZSE20C-X-02-BT-X510R1/4(M5めねじ付)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体単位切替機能付背面配管
23,600
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
49193736ZSE20C-X-02-B-X500R1/4(M5めねじ付)SUS316Lを腐食させない液体及び気体単位切替機能付背面配管
29,870
27,980
30,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
49193745ZSE20C-X-02-B-X510R1/4(M5めねじ付)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体単位切替機能付背面配管
22,390
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
49193754ZSE20C-X-02-BYR1/4(M5めねじ付)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体単位切替機能付背面配管
22,390
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
49193770ZSE20C-X-02-BY-X500R1/4(M5めねじ付)SUS316Lを腐食させない液体及び気体単位切替機能付背面配管
29,870
27,980
30,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
49193779ZSE20C-X-02-BY-X510R1/4(M5めねじ付)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体単位切替機能付背面配管
22,390
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
49193788ZSE20C-X-02-DR1/4(M5めねじ付)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体単位切替機能付背面配管
22,830
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
49193797ZSE20C-X-02-DKR1/4(M5めねじ付)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体単位切替機能付背面配管
24,040
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
49193806ZSE20C-X-02-DK-X500R1/4(M5めねじ付)SUS316Lを腐食させない液体及び気体単位切替機能付背面配管
31,520
28,980
31,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
49193815ZSE20C-X-02-DK-X510R1/4(M5めねじ付)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体単位切替機能付背面配管
24,040
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
49193824ZSE20C-X-02-DTR1/4(M5めねじ付)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体単位切替機能付背面配管
24,040
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
49193840ZSE20C-X-02-DT-X500R1/4(M5めねじ付)SUS316Lを腐食させない液体及び気体単位切替機能付背面配管
31,520
28,980
31,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
49193849ZSE20C-X-02-DT-X510R1/4(M5めねじ付)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体単位切替機能付背面配管
24,040
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
49193858ZSE20C-X-02-D-X500R1/4(M5めねじ付)SUS316Lを腐食させない液体及び気体単位切替機能付背面配管
30,310
27,980
30,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
49193867ZSE20C-X-02-D-X510R1/4(M5めねじ付)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体単位切替機能付背面配管
22,830
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
49193876ZSE20C-X-02-DYR1/4(M5めねじ付)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体単位切替機能付背面配管
22,830
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
49193885ZSE20C-X-02-DY-X500R1/4(M5めねじ付)SUS316Lを腐食させない液体及び気体単位切替機能付背面配管
30,310
27,980
30,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
49193894ZSE20C-X-02-DY-X510R1/4(M5めねじ付)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体単位切替機能付背面配管
22,830
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
49193910ZSE20C-X-02-KR1/4(M5めねじ付)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体単位切替機能付背面配管
23,320
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
49193919ZSE20C-X-02-K-X500R1/4(M5めねじ付)SUS316Lを腐食させない液体及び気体単位切替機能付背面配管
30,800
27,980
30,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
49193928ZSE20C-X-02-K-X510R1/4(M5めねじ付)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体単位切替機能付背面配管
23,320
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
49193937ZSE20C-X-02LR1/4(M5めねじ付)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体単位切替機能付背面配管
22,440
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
49193946ZSE20C-X-02L-A3R1/4(M5めねじ付)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体単位切替機能付(L)下配管
23,050
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
49193955ZSE20C-X-02L-A3KR1/4(M5めねじ付)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体単位切替機能付(L)下配管
24,260
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
49193964ZSE20C-X-02L-A3K-X500R1/4(M5めねじ付)SUS316Lを腐食させない液体及び気体単位切替機能付(L)下配管
33,550
29,980
32,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
49193980ZSE20C-X-02L-A3K-X510R1/4(M5めねじ付)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体単位切替機能付(L)下配管
24,260
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
49193989ZSE20C-X-02L-A3TR1/4(M5めねじ付)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体単位切替機能付(L)下配管
24,260
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
49193998ZSE20C-X-02L-A3T-X500R1/4(M5めねじ付)SUS316Lを腐食させない液体及び気体単位切替機能付(L)下配管
33,550
29,980
32,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
49194007ZSE20C-X-02L-A3T-X510R1/4(M5めねじ付)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体単位切替機能付(L)下配管
24,260
21,980
24,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
49194016ZSE20C-X-02L-A3-X500R1/4(M5めねじ付)SUS316Lを腐食させない液体及び気体単位切替機能付(L)下配管
32,340
28,980
31,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
49194025ZSE20C-X-02L-A3-X510R1/4(M5めねじ付)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体単位切替機能付(L)下配管
23,050
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
49194034ZSE20C-X-02L-A3YR1/4(M5めねじ付)SUS630、SUS304を腐食させない液体及び気体単位切替機能付(L)下配管
23,050
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする