モノタロウ

耐薬品手袋 耐酸・耐アルカリ

耐薬品手袋 耐酸・耐アルカリ - モノタロウ耐薬品手袋 耐酸・耐アルカリ - モノタロウ

クロロプレンゴムと天然ゴムをブレンドしフィット感を持たせた耐油・耐薬品用手袋です。強酸、強アルカリ、有機溶剤に強い耐性をもち、柔軟性があり作業性が高い仕様です。
メタノール、n-ヘプタン、硫酸96%、水酸化ナトリウム等幅広い薬品に対応できます。EN388基準での耐摩擦強度、耐切創強度、耐引裂強度はレベル1以上クリアしています。

用途石油化学、工場のメンテナンス作業。メッキ、染色、化学工場その他の薬品の取扱い。仕様EN ISO374:2016適合(A、J、K、L、N、T)材質表:天然ゴム/クロロプレンゴム、裏:綿厚さ(mm)0.65ブラック入数(双)1機能耐油・耐溶剤・耐薬品全長(cm)32耐溶剤性有機溶剤耐透過性酸・アルカリ類溶剤内容量1双
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。※すべての溶剤に対応できるものではありません。有機溶剤の中には、手袋を膨潤させたり溶かしてしまうものもあります。※体質によっては、かゆみ、かぶれ、発疹等をおこすことがあります。異常を感じたら、使用を中止し医師に相談してください。※爪先、刃物や尖ったもの等で傷をつけないよう注意してください。破れの原因になります。※ご使用前には必ず傷や穴あき、破れ等の異常がないかお確かめください。※感電の恐れがありますので電気作業には使用しないでください。※熱いものには触れないでください。触れると火傷をすることがあります。※手が巻き込まれるおそれがある機械作業には、絶対に使用しないでください。※手袋を脱ぐときは、付着している化学物質が肌に触れないように、表面が内側になるように外してください。※高温、多湿、直射日光のあたる場所をさけて常温で保管してください。※廃棄する際は、各自治体の区分に従い、適切に処分してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
62938534-L1358.510.5
1,998
2,198(税込)
当日出荷
1年間返品保証
62938550-LL140911.5
1,998
2,198(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする