コクヨ
石膏ボード専用 壁につけるマグネット 補助板 バー
補助板を壁面に取り付けることでマグネットが使えるようになります
材質
スチール板:スチール、粘着剤:アクリル系、ベースシート:PP
厚さ(mm)
1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×25×1.8
内容量
1個
注意
※マグネットは別売です
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48605070
LSW-MGP200G
グリーン
¥
580
¥
459
¥
505
(税込)
翌日出荷
返品不可
48605079
LSW-MGP200W
ホワイト
¥
580
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
コクヨ壁につけるマグネット
参考になった