小野測器
2チャンネルデジタル回転計
・幅広い入力周波数範囲 0.05 Hz ~ 100 kHz
・2ch 演算機能(回転速度差/ 回転速度比/ 変化率/ 回転方向)
付属品
Dスロット用コネクター(フェニックスコンタクト製FMC1、5/10-ST-3、5 1952348)1個/・ Dスロットに装着された状態で梱包されています。/取付け金具 1セット(2個)/取扱説明書 1式
寸法(mm)
96×140×48
質量(g)
400
絶縁方式
二重絶縁
安全性
過電圧カテゴリ2
入力CH
2ch、1ch(2相)
出力仕様
アナログ出力 / コンパレーター出力 / 2ch電圧入力
電源仕様
AC
絶縁抵抗
電源+/-端子一括とFG 端子間:10 MΩ 以上(DC500 V)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48607084
TM-4270
¥
158,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください