小野測器
通過時間・通過速度計
・2点間の距離と通過時間より通過速度を演算
・2点間距離は任意設定可能
・最小分解能1 μs での通過時間計測が可能
・パルスの検出条件設定機能
(HIGH/LOW レベル、立ち上がり/ 立ち下がりエッジ)
付属品
Dスロット用コネクター(フェニックスコンタクト製FMC1、5/10-ST-3、5 1952348)1個/・ Dスロットに装着された状態で梱包されています。/取付け金具 1セット(2個)/取扱説明書 1式
寸法(mm)
96×140×48
質量(g)
400
絶縁方式
二重絶縁
安全性
過電圧カテゴリ2
入力CH
2ch
出力仕様
アナログ出力 / コンパレーター出力 / 2ch電圧入力
電源仕様
AC
絶縁抵抗
電源+/- 端子一括とFG 端子間:10 MΩ 以上(DC500 V)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48607066
TM-4470
¥
158,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください