小野測器
デジタル回転計
表示専用のスタンダードモデル
付属品
取付け金具 1セット(2個)/取扱説明書 1式
寸法(mm)
96×140×48
質量(g)
340
絶縁方式
二重絶縁
安全性
過電圧カテゴリ2
入力CH
1ch
出力仕様
表示専用
絶縁抵抗
電源+/- 端子一括とFG 端子間:10 MΩ 以上(DC500 V)
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源仕様
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48607005
TM-4110
AC
¥
53,000
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
当日出荷
48607014
TM-4111
DC
¥
69,000
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください