小野測器
デジタル回転計
・6桁のBCD 出力
・PLCと直結できるオープンコレクター出力
・出力モードは、一定間隔で出力を更新するノーマルモードに加え、
要求に応じて出力を更新するリクエストモードも使用可能
付属品
取付け金具 1セット(2個)/取扱説明書 1式
寸法(mm)
96×140×48
質量(g)
340
絶縁方式
二重絶縁
安全性
過電圧カテゴリ2
入力CH
1ch
出力仕様
BCD出力
絶縁抵抗
電源+/- 端子一括とFG 端子間:10 MΩ 以上(DC500 V)
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源仕様
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48606987
TM-4120
AC
¥
79,000
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48606996
TM-4121
DC
¥
95,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください