曜日別特売

リバーシブルカウンター

リバーシブルカウンター - 小野測器リバーシブルカウンター - 小野測器

・直線位置・変位・寸法などを測定する可逆カウンター
・幅広い入力周波数範囲 DC ~ 100 kHz
・リバーシブルカウンター機能(± 2000000000 カウント)
・逓倍機能(× 1/ × 2/ × 4)と計数方向切り替え機能を搭載

付属品Dスロット用コネクター(フェニックスコンタクト製FMC1、5/10-ST-3、5 1952348)1個/・ Dスロットに装着された状態で梱包されています。/取付け金具 1セット(2個)/取扱説明書 1式寸法(mm)96×140×48質量(g)400絶縁方式二重絶縁安全性過電圧カテゴリ2入力CH1ch(2相)出力仕様アナログ出力 / コンパレーター出力 / 2ch電圧入力電源仕様AC絶縁抵抗電源+/- 端子一括とFG 端子間:10 MΩ 以上(DC500 V)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48607075TM-4370
158,000
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする