曜日別特売

フルスペクトルLED照明拡大鏡(フリーアーム式 クランプ取り付け式)

フルスペクトルLED照明拡大鏡(フリーアーム式 クランプ取り付け式) - オーツカ光学フルスペクトルLED照明拡大鏡(フリーアーム式 クランプ取り付け式) - オーツカ光学フルスペクトルLED照明拡大鏡(フリーアーム式 クランプ取り付け式) - オーツカ光学フルスペクトルLED照明拡大鏡(フリーアーム式 クランプ取り付け式) - オーツカ光学

色温度 6000K 相当の新採用 LED によるくっきりとした照明
フルスペクトル LED の採用による太陽光に近い照明の提供
主力機種の ENVL シリーズに準じた豊富なラインナップと高い基本性能

仕様調光機能:標準装備レンズ径(Φmm)90-130対応レンズラウンドシリーズ交換レンズシステム内容量1台
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
倍率
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48607109ENVL6K-F-22
62,700
54,980
60,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
48607188ENVL6K-F-33
69,300
65,980
72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
48607267ENVL6K-F-44
74,100
70,980
78,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
48607346ENVL6K-F-66
83,000
73,980
81,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
48607425ENVL6K-F-88
95,800
90,980
100,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
48607504ENVL6K-F-1010
111,800
99,980
109,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
48607590ENVL6K-F-1212
145,600
139,800
153,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
48607669ENVL6K-F-1515
163,000
159,800
175,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
48607748ENVL6K-F-2AR2AR
82,500
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
48607827ENVL6K-F-3AR3AR
89,600
85,980
94,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
48607906ENVL6K-F-4AR4AR
104,400
94,980
104,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
48607985ENVL6K-F-6AR6AR
115,900
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
48608064ENVL6K-F-8AR8AR
158,400
149,800
164,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
48608150ENVL6K-F-10AR10AR
172,400
169,800
186,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする