オーツカ光学
フルスペクトルLED照明拡大鏡(フリーアーム式 キャスタースタンド式)
色温度 6000K 相当の新採用 LED によるくっきりとした照明
フルスペクトル LED の採用による太陽光に近い照明の提供
主力機種の ENVL シリーズに準じた豊富なラインナップと高い基本性能
仕様
調光機能:標準装備
レンズ径(Φmm)
90-130
対応レンズ
ラウンドシリーズ交換レンズシステム
内容量
1台
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
倍率
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48607136
ENVL6K-FL-2
2
¥
108,900
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48607215
ENVL6K-FL-3
3
¥
116,600
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48607294
ENVL6K-FL-4
4
¥
124,300
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48607380
ENVL6K-FL-6
6
¥
137,500
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48607459
ENVL6K-FL-8
8
¥
152,900
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48607538
ENVL6K-FL-10
10
¥
164,500
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48607617
ENVL6K-FL-12
12
¥
206,800
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48607696
ENVL6K-FL-15
15
¥
225,500
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48607775
ENVL6K-FL-2AR
2AR
¥
137,500
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48607854
ENVL6K-FL-3AR
3AR
¥
146,300
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48607940
ENVL6K-FL-4AR
4AR
¥
164,500
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48608019
ENVL6K-FL-6AR
6AR
¥
180,400
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48608098
ENVL6K-FL-8AR
8AR
¥
225,500
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48608177
ENVL6K-FL-10AR
10AR
¥
236,500
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください