オーツカ光学
フルスペクトルLED照明拡大鏡(フリーアーム式 デスクホルダー固定式)
色温度 6000K 相当の新採用 LED によるくっきりとした照明
フルスペクトル LED の採用による太陽光に近い照明の提供
主力機種の ENVL シリーズに準じた豊富なラインナップと高い基本性能
仕様
調光機能:標準装備
レンズ径(Φmm)
90-130
対応レンズ
ラウンドシリーズ交換レンズシステム
内容量
1台
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
倍率
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48607127
ENVL6K-FD-2
2
¥
62,700
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48607206
ENVL6K-FD-3
3
¥
69,300
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48607285
ENVL6K-FD-4
4
¥
77,600
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48607364
ENVL6K-FD-6
6
¥
86,900
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48607450
ENVL6K-FD-8
8
¥
101,800
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48607529
ENVL6K-FD-10
10
¥
118,800
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48607608
ENVL6K-FD-12
12
¥
156,200
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48607687
ENVL6K-FD-15
15
¥
174,900
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48607766
ENVL6K-FD-2AR
2AR
¥
82,500
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48607845
ENVL6K-FD-3AR
3AR
¥
89,600
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48607924
ENVL6K-FD-4AR
4AR
¥
108,400
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48608010
ENVL6K-FD-6AR
6AR
¥
120,500
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48608089
ENVL6K-FD-8AR
8AR
¥
165,600
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48608168
ENVL6K-FD-10AR
10AR
¥
180,400
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください