オーツカ光学
フルスペクトルLED照明拡大鏡(マグネットスタンド式)
色温度 6000K 相当の新採用 LED によるくっきりとした照明
フルスペクトル LED の採用による太陽光に近い照明の提供
主力機種の ENVL シリーズに準じた豊富なラインナップと高い基本性能
仕様
調光機能:標準装備
レンズ径(Φmm)
90-130
対応レンズ
ラウンドシリーズ交換レンズシステム
内容量
1台
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
倍率
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48607154
ENVL6K-MS-2
2
¥
70,400
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48607240
ENVL6K-MS-3
3
¥
78,100
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48607319
ENVL6K-MS-4
4
¥
85,800
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48607398
ENVL6K-MS-6
6
¥
99,000
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48607477
ENVL6K-MS-8
8
¥
113,900
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48607556
ENVL6K-MS-10
10
¥
129,800
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48607635
ENVL6K-MS-12
12
¥
168,300
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48607714
ENVL6K-MS-15
15
¥
187,000
¥
179,800
¥
197,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48607800
ENVL6K-MS-2AR
2AR
¥
91,300
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48607879
ENVL6K-MS-3AR
3AR
¥
100,600
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48607958
ENVL6K-MS-4AR
4AR
¥
118,300
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48608037
ENVL6K-MS-6AR
6AR
¥
134,800
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48608116
ENVL6K-MS-8AR
8AR
¥
179,300
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48608195
ENVL6K-MS-10AR
10AR
¥
190,300
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください