オーツカ光学
フルスペクトルLED照明拡大鏡(コンパクトフリーアーム式)
色温度 6000K 相当の新採用 LED によるくっきりとした照明
フルスペクトル LED の採用による太陽光に近い照明の提供
主力機種の ENVL シリーズに準じた豊富なラインナップと高い基本性能
仕様
調光機能:標準装備
レンズ径(Φmm)
90-130
対応レンズ
ラウンドシリーズ交換レンズシステム
内容量
1台
全14種類を絞り込む
倍率
選択してください
2
2AR
3
3AR
4
4AR
6
6AR
8
8AR
10
10AR
12
15
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
倍率
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48607118
ENVL6K-CF-2
2
¥
62,700
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48607197
ENVL6K-CF-3
3
¥
69,300
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48607276
ENVL6K-CF-4
4
¥
74,100
¥
70,980
¥
78,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48607355
ENVL6K-CF-6
6
¥
83,000
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48607434
ENVL6K-CF-8
8
¥
95,800
¥
90,980
¥
100,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48607520
ENVL6K-CF-10
10
¥
111,800
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48607599
ENVL6K-CF-12
12
¥
145,600
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48607678
ENVL6K-CF-15
15
¥
163,000
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48607757
ENVL6K-CF-2AR
2AR
¥
82,500
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
当日出荷
48607836
ENVL6K-CF-3AR
3AR
¥
89,600
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48607915
ENVL6K-CF-4AR
4AR
¥
104,400
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48607994
ENVL6K-CF-6AR
6AR
¥
115,900
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48608080
ENVL6K-CF-8AR
8AR
¥
158,400
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48608159
ENVL6K-CF-10AR
10AR
¥
172,400
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください