曜日別特売

銅電極用DLC超硬エンドミル 高能率仕上げ用ロングネックラジアスタイプ AE-CPR-N

銅電極用DLC超硬エンドミル 高能率仕上げ用ロングネックラジアスタイプ AE-CPR-N - OSG(オーエスジー)銅電極用DLC超硬エンドミル 高能率仕上げ用ロングネックラジアスタイプ AE-CPR-N - OSG(オーエスジー)銅電極用DLC超硬エンドミル 高能率仕上げ用ロングネックラジアスタイプ AE-CPR-N - OSG(オーエスジー)銅電極用DLC超硬エンドミル 高能率仕上げ用ロングネックラジアスタイプ AE-CPR-N - OSG(オーエスジー)

銅電極を高能率かつ高精度に加工するロングネックラジアスタイプのDLC超硬エンドミル。
外径1mm以上は3枚刃に設定することで、高能率加工を実現します。
さらに、銅電極加工に最適な切れ刃形状と優れた刃径精度とコーナR精度により、高精度な加工を実現します。
耐溶着性や潤滑性が求められる銅合金などの非鉄金属に抜群の威力を発揮するDLC-IGUSSコーティングを採用し、長時間安定した加工精度が得られます。

用途銅合金、アルミ合金、プラスチックの加工に材質超硬表面処理DLC-IGUSSコーティングねじれ角(°)38RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※コーティングに色むらが発生する場合がありますが、性能上は全く問題ありません。
※加工時に発生する火花や破損による発熱で引火・火災の危険があります。防火対策を必ず行って下さい。
※機械、ホルダは剛性のある精度の高いものをご使用下さい。
※切込深さ、機械剛性等使用状況により、回転速度、送り速度を調整ください。
※水溶性切削油剤をご使用下さい。
※加工面、精度を重視される場合は、不水溶性切削油剤をご使用ください。切込深さ、送り速度を必要に応じて調整下さい。
※切削油剤は切削油剤メーカの推奨するものを必ずご使用下さい。加工物が変色することがあります。
全144種類を絞り込む
刃長(mm)
144種類すべて表示中
注文コード
品番
刃数
全長(mm)
刃長(mm)
首径(mm)
首下長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48614757AE-CPR-N 0.5×R0.05×42450.50.454
8,390
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
48614766AE-CPR-N 0.5×R0.1×42450.50.454
8,390
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
48614775AE-CPR-N 1×R0.02×234510.952
10,300
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
48614784AE-CPR-N 1×R0.1×234510.952
10,300
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
48614800AE-CPR-N 1×R0.2×234510.952
10,300
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
48614809AE-CPR-N 1×R0.3×234510.952
10,300
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
48614818AE-CPR-N 1×R0.1×634510.956
11,000
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
48614827AE-CPR-N 1×R0.2×634510.956
11,000
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
48614836AE-CPR-N 1.5×R0.5×103451.51.4510
11,000
8,598
9,458(税込)
5日以内出荷
返品不可
48614845AE-CPR-N 0.3×R0.05×22450.30.2752
9,680
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
48614854AE-CPR-N 0.2×R0.05×0.42450.20.1750.4
8,820
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
48614870AE-CPR-N 0.5×R0.05×52450.50.455
8,510
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
48614879AE-CPR-N 0.5×R0.1×52450.50.455
8,510
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
48614888AE-CPR-N 0.6×R0.05×1.22450.60.551.2
8,510
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
48614897AE-CPR-N 0.6×R0.1×1.22450.60.551.2
8,510
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
48614906AE-CPR-N 0.6×R0.2×1.22450.60.551.2
8,510
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
48614915AE-CPR-N 0.4×R0.02×22450.40.372
8,290
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
48614924AE-CPR-N 0.4×R0.05×22450.40.372
8,290
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
48614940AE-CPR-N 0.4×R0.1×22450.40.372
8,290
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
48614949AE-CPR-N 0.5×R0.05×32450.50.453
8,230
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
48614958AE-CPR-N 0.5×R0.1×32450.50.453
8,230
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
48614967AE-CPR-N 1×R0.1×434510.954
10,500
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
返品不可
48614976AE-CPR-N 1×R0.2×434510.954
10,500
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
返品不可
48614985AE-CPR-N 2×R0.1×835021.958
10,500
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
返品不可
48614994AE-CPR-N 2×R0.3×835021.958
10,500
8,198
9,018(税込)
5日以内出荷
返品不可
48615010AE-CPR-N 3×R0.2×1835532.8518
11,700
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
返品不可
48615019AE-CPR-N 3×R0.2×2137032.8521
12,100
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
返品不可
48615028AE-CPR-N 3×R0.2×2437032.8524
12,400
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
48615037AE-CPR-N 3×R0.3×2035532.8520
11,800
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
返品不可
48615046AE-CPR-N 3×R0.5×1535532.8515
11,600
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
48615055AE-CPR-N 3×R0.5×1835532.8518
11,700
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
返品不可
48615064AE-CPR-N 3×R0.5×2137032.8521
13,000
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
48615080AE-CPR-N 3×R0.5×2537032.8525
13,100
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
48615089AE-CPR-N 3×R0.5×3037032.8530
13,500
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
48615098AE-CPR-N 4×R0.2×2036043.8520
11,600
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
48615107AE-CPR-N 4×R0.2×2436043.8524
11,700
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
返品不可
48615116AE-CPR-N 4×R0.2×2837543.8528
12,100
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
返品不可
48615125AE-CPR-N 4×R0.2×3237543.8532
12,400
9,798
10,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
48615134AE-CPR-N 4×R0.3×2036043.8520
11,600
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
48615150AE-CPR-N 4×R0.5×1236043.8512
11,400
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
48615159AE-CPR-N 4×R0.5×2036043.8520
11,600
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
48615168AE-CPR-N 4×R0.5×2436043.8524
11,700
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
返品不可
48615177AE-CPR-N 4×R0.5×2536043.8525
11,800
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
返品不可
48615186AE-CPR-N 4×R0.5×2837543.8528
12,100
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
返品不可
48615195AE-CPR-N 4×R0.5×3237543.8532
13,100
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
48615204AE-CPR-N 4×R1×2436043.8524
11,700
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
返品不可
48615220AE-CPR-N 4×R1×2837543.8528
12,100
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
返品不可
48615229AE-CPR-N 4×R1×3237543.8532
13,100
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
48615238AE-CPR-N 6×R0.1×1236065.8512
12,800
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
48615247AE-CPR-N 6×R0.1×2436065.8524
13,100
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

銅電極を高性能・高精度に加工
銅電極用DLC超硬エンドミルAE-CPR-N 製品動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする