曜日別特売

高硬度鋼用超硬エンドミル ラジアスタイプ 高送り型 AE-HFE-H

高硬度鋼用超硬エンドミル ラジアスタイプ 高送り型 AE-HFE-H - OSG(オーエスジー)高硬度鋼用超硬エンドミル ラジアスタイプ 高送り型 AE-HFE-H - OSG(オーエスジー)高硬度鋼用超硬エンドミル ラジアスタイプ 高送り型 AE-HFE-H - OSG(オーエスジー)高硬度鋼用超硬エンドミル ラジアスタイプ 高送り型 AE-HFE-H - OSG(オーエスジー)高硬度鋼用超硬エンドミル ラジアスタイプ 高送り型 AE-HFE-H - OSG(オーエスジー)高硬度鋼用超硬エンドミル ラジアスタイプ 高送り型 AE-HFE-H - OSG(オーエスジー)

高硬度材料の高能率荒加工を可能にするラジアスタイプの超硬エンドミル。
AE-HFE-H 高送り型は、独自の複合ラジアス形状で切削抵抗を低減し、L/D=7の突出し長さで高速・高送り加工が可能です。
再研磨を考慮したストレート部を設定し、再研磨による資源循環型の加工環境を実現します。
また高硬度鋼向け被膜「DUROREY(デューロレイ)」コーティングを採用し、60HRCを超える被削材においても、高い耐チッピング性を発揮し、工具の長寿命・高速加工を可能にします。

用途工具鋼、プリハードン鋼、調質鋼(~75HRC)の加工に材質超硬表面処理DUROREYコーティングRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※加工時に発生する火花や破損による発熱で引火・火災の危険性があります。防火対策を必ず行って下さい。
※加工に際しては、それぞれ擬似Rのラジアスエンドミルとして加工プログラムを作成下さい。
※機械、ホルダは剛性のある精度の高いものをご使用下さい。
※エアブローまたはMQL(オイルミストクーラント)でご使用下さい。
※加工形状、切込深さ、機械剛性、ワーク保持等の使用状況により、回転速度、送り速度、切込み深さを調整下さい。
※ピック量が有効径(DCF)以上の場合、加工面にカスプが発生することがあります。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
全長(mm)
刃長(mm)
首径(mm)
有効径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48616200AE-HFE-H 1×R0.14600.40.850.36
12,000
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
返品不可
48616209AE-HFE-H 2×R0.24600.81.80.73
12,000
9,398
10,338(税込)
5日以内出荷
返品不可
48616218AE-HFE-H 3×R0.35601.32.71.1
13,400
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
48616227AE-HFE-H 4×R0.355701.63.61.5
14,100
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
48616236AE-HFE-H 5×R0.458024.51.87
14,700
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
48616245AE-HFE-H 6×R0.455902.55.42.24
17,400
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
48616254AE-HFE-H 8×R0.6551003.57.22.99
20,900
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
48616270AE-HFE-H 10×R0.751104.593.83
26,500
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
48616279AE-HFE-H 12×R0.851355114.59
31,800
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

高硬度鋼用超硬エンドミルラジアスタイプAE-CRE-H AE-HFE-H
高硬度鋼用超硬エンドミル ラジアスタイプ AE-CRE-H / AE-HFE-H
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする