鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125 (DCMT)

鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125 (DCMT) - 三菱マテリアル鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125 (DCMT) - 三菱マテリアル鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125 (DCMT) - 三菱マテリアル鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125 (DCMT) - 三菱マテリアル鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125 (DCMT) - 三菱マテリアル鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125 (DCMT) - 三菱マテリアル鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125 (DCMT) - 三菱マテリアル鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125 (DCMT) - 三菱マテリアル

鋼旋削加工用 最新CVDコーテッド材種誕生。
密着性と結晶配向制御技術を強化し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせました。
MC6100シリーズは引張り応力を緩和することに成功し、切削加工時の衝撃が分散され、異常欠損を抑制します。
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125:鋼旋削加工の第一推奨。幅広い切削領域に対して安定加工を実現しました。
MC6125は表面平滑化処理を行う事で、急激な摩耗成長もなく、安定した加工を実現します。

用途鋼旋削加工用 第一推奨材質CVDコーテッド超硬材形状ひし形55°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MC6125ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)55等級記号M内容量1箱(10個)
注意
※製品画像は代表画像です。
※切れ刃や切りくずには直接素手で触らないでください。
※推奨条件の範囲内で使用し、工具交換は早めに行ってください。
※高温の切りくずが飛散したり、長く伸びた切りくずが排出されることがあります。安全カバーや保護めがねなどの保護具を使用してください。
※不水溶性切削油剤を使用する場合は、防火対策を必ず行ってください。
※インサートや部品の取付けは、付属のレンチやドライバーを用いて確実に取り付けてください。
※工具を回転して使用する場合、必ず試運転を実施し振れ、振動、異常音がないことを確認してください。
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
内接円許容差(mm)
切削領域
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48620515DCMT070202-FP MC61252.382.8±0.05仕上げ切削0.2
10,000
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
48620524DCMT070204-FP MC61252.382.8±0.05仕上げ切削0.4
10,000
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
48620540DCMT070202-FV MC61252.382.8±0.05仕上げ切削0.2
10,000
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
48620549DCMT070204-FV MC61252.382.8±0.05仕上げ切削0.4
10,000
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
48620558DCMT070208-FV MC61252.382.8±0.05仕上げ切削0.8
10,000
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
48620567DCMT070202-LP MC61252.382.8±0.05軽切削0.2
10,000
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
48620576DCMT070204-LP MC61252.382.8±0.05軽切削0.4
10,000
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
48620585DCMT070208-LP MC61252.382.8±0.05軽切削0.8
10,000
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
48620594DCMT070202-MP MC61252.382.8±0.05中切削0.2
10,000
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
48620610DCMT070204-MP MC61252.382.8±0.05中切削0.4
10,000
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
48620619DCMT070208-MP MC61252.382.8±0.05中切削0.8
10,000
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
48620628DCMT070202-MV MC61252.382.8±0.05中切削0.2
10,000
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
48620637DCMT070204-MV MC61252.382.8±0.05中切削0.4
10,000
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
48620646DCMT070208-MV MC61252.382.8±0.05中切削0.8
10,000
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
48620707DCMT11T302-FP MC61253.974.4±0.05仕上げ切削0.2
13,100
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
48620716DCMT11T304-FP MC61253.974.4±0.05仕上げ切削0.4
13,100
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
48620725DCMT11T308-FP MC61253.974.4±0.05仕上げ切削0.8
13,100
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
48620734DCMT11T302-FV MC61253.974.4±0.05仕上げ切削0.2
13,100
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
48620750DCMT11T304-FV MC61253.974.4±0.05仕上げ切削0.4
13,100
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
48620759DCMT11T308-FV MC61253.974.4±0.05仕上げ切削0.8
13,100
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
48620768DCMT11T302-LP MC61253.974.4±0.05軽切削0.2
13,100
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
48620777DCMT11T304-LP MC61253.974.4±0.05軽切削0.4
13,100
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
48620786DCMT11T308-LP MC61253.974.4±0.05軽切削0.8
13,100
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
48620795DCMT11T302-MP MC61253.974.4±0.05中切削0.2
13,100
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
48620804DCMT11T304-MP MC61253.974.4±0.05中切削0.4
13,100
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
48620820DCMT11T308-MP MC61253.974.4±0.05中切削0.8
13,100
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
48620829DCMT11T312-MP MC61253.974.4±0.05中切削1.2
13,100
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
48620838DCMT11T302-MV MC61253.974.4±0.05中切削0.2
13,100
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
48620847DCMT11T304-MV MC61253.974.4±0.05中切削0.4
13,100
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
48620856DCMT11T308-MV MC61253.974.4±0.05中切削0.8
13,100
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
48620899DCMT150404-MP MC61254.765.5±0.08中切削0.4
19,000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
48620908DCMT150408-MP MC61254.765.5±0.08中切削0.8
19,000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
48620917DCMT150412-MP MC61254.765.5±0.08中切削1.2
19,000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC6100」シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする