曜日別特売

鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115 (CCMT)

鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115 (CCMT) - 三菱マテリアル鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115 (CCMT) - 三菱マテリアル鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115 (CCMT) - 三菱マテリアル鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115 (CCMT) - 三菱マテリアル鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115 (CCMT) - 三菱マテリアル鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115 (CCMT) - 三菱マテリアル鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115 (CCMT) - 三菱マテリアル鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115 (CCMT) - 三菱マテリアル

鋼旋削加工用 最新CVDコーテッド材種誕生。
密着性と結晶配向制御技術を強化し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせました。
MC6100シリーズは引張り応力を緩和することに成功し、切削加工時の衝撃が分散され、異常欠損を抑制します。
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115:高速切削領域において、熱的安定性・耐摩耗性が大幅にアップしました。
MC6115は耐溶着性をさらに向上させ、寸法精度、仕上げ面の向上とともに、外観色を金色にすることで摩耗識別性を高めました。

用途鋼旋削加工用 高速切削領域対応材質CVDコーテッド超硬材形状ひし形80°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MC6115ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)80等級記号M内容量1箱(10個)
注意
※製品画像は代表画像です。
※切れ刃や切りくずには直接素手で触らないでください。
※推奨条件の範囲内で使用し、工具交換は早めに行ってください。
※高温の切りくずが飛散したり、長く伸びた切りくずが排出されることがあります。安全カバーや保護めがねなどの保護具を使用してください。
※不水溶性切削油剤を使用する場合は、防火対策を必ず行ってください。
※インサートや部品の取付けは、付属のレンチやドライバーを用いて確実に取り付けてください。
※工具を回転して使用する場合、必ず試運転を実施し振れ、振動、異常音がないことを確認してください。
全31種類を絞り込む
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
切削領域
コーナー半径(mm)
31種類すべて表示中
注文コード
品番
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
切削領域
コーナー半径(mm)
ブレーカ記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48617049CCMT120404-MP MC61154.765.5中切削0.4MP
18,200
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
48617058CCMT120408-MP MC61154.765.5中切削0.8MP
18,200
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
48617067CCMT120412-MP MC61154.765.5中切削1.2MP
18,200
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
48617076CCMT120404-MW MC61154.765.5中切削0.4MW(ワイパー)
18,200
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
48617085CCMT120408-MW MC61154.765.5中切削0.8MW(ワイパー)
18,200
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
48617365CCMT09T302-FP MC61153.974.4仕上げ切削0.2FP
12,100
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
48617374CCMT09T304-FP MC61153.974.4仕上げ切削0.4FP
12,100
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
48617390CCMT09T308-FP MC61153.974.4仕上げ切削0.8FP
12,100
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
48617399CCMT09T304-LP MC61153.974.4軽切削0.4LP
12,100
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
48617408CCMT09T308-LP MC61153.974.4軽切削0.8LP
12,100
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
48617417CCMT09T302-MP MC61153.974.4中切削0.2MP
12,100
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
48617426CCMT09T304-MP MC61153.974.4中切削0.4MP
12,100
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
48617435CCMT09T308-MP MC61153.974.4中切削0.8MP
12,100
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
48617444CCMT09T304-MW MC61153.974.4中切削0.4MW(ワイパー)
12,100
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
48617460CCMT09T308-MW MC61153.974.4中切削0.8MW(ワイパー)
12,100
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
48617469CCMT09T302-SW MC61153.974.4軽切削0.2SW(ワイパー)
12,100
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
48617478CCMT09T304-SW MC61153.974.4軽切削0.4SW(ワイパー)
12,100
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
48617609CCMT080302-MP MC61153.183.4中切削0.2MP
9,800
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
48617618CCMT080304-MP MC61153.183.4中切削0.4MP
9,800
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
48617627CCMT080308-MP MC61153.183.4中切削0.8MP
9,800
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
48618090CCMT060202-FP MC61152.382.8仕上げ切削0.2FP
8,400
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
48618099CCMT060204-FP MC61152.382.8仕上げ切削0.4FP
8,400
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
48618108CCMT060204-LP MC61152.382.8軽切削0.4LP
8,400
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
48618117CCMT060208-LP MC61152.382.8軽切削0.8LP
8,400
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
48618126CCMT060202-MP MC61152.382.8中切削0.2MP
8,400
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
48618135CCMT060204-MP MC61152.382.8中切削0.4MP
8,400
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
48618144CCMT060208-MP MC61152.382.8中切削0.8MP
8,400
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
48618160CCMT060204-MW MC61152.382.8中切削0.4MW(ワイパー)
8,400
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
48618169CCMT060208-MW MC61152.382.8中切削0.8MW(ワイパー)
8,400
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
48618178CCMT060202-SW MC61152.382.8軽切削0.2SW(ワイパー)
8,400
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
48618187CCMT060204-SW MC61152.382.8軽切削0.4SW(ワイパー)
8,400
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

SCM440 高速切削、断続切削 MC6115
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする