鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115 (VBMT)

鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115 (VBMT) - 三菱マテリアル鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115 (VBMT) - 三菱マテリアル鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115 (VBMT) - 三菱マテリアル鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115 (VBMT) - 三菱マテリアル鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115 (VBMT) - 三菱マテリアル鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115 (VBMT) - 三菱マテリアル

鋼旋削加工用 最新CVDコーテッド材種誕生。
密着性と結晶配向制御技術を強化し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせました。
MC6100シリーズは引張り応力を緩和することに成功し、切削加工時の衝撃が分散され、異常欠損を抑制します。
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6115:高速切削領域において、熱的安定性・耐摩耗性が大幅にアップしました。
MC6115は耐溶着性をさらに向上させ、寸法精度、仕上げ面の向上とともに、外観色を金色にすることで摩耗識別性を高めました。

用途鋼旋削加工用 高速切削領域対応材質CVDコーテッド超硬材形状ひし形35°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.05穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.16穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MC6115ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)35等級記号M内容量1箱(10個)
注意
※製品画像は代表画像です。
※切れ刃や切りくずには直接素手で触らないでください。
※推奨条件の範囲内で使用し、工具交換は早めに行ってください。
※高温の切りくずが飛散したり、長く伸びた切りくずが排出されることがあります。安全カバーや保護めがねなどの保護具を使用してください。
※不水溶性切削油剤を使用する場合は、防火対策を必ず行ってください。
※インサートや部品の取付けは、付属のレンチやドライバーを用いて確実に取り付けてください。
※工具を回転して使用する場合、必ず試運転を実施し振れ、振動、異常音がないことを確認してください。
全11種類を絞り込む
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
切削領域
コーナー半径(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
切削領域
コーナー半径(mm)
ブレーカ記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48617304VBMT160404-FP MC61154.764.4仕上げ切削0.4FP
19,000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
48617320VBMT160408-FP MC61154.764.4仕上げ切削0.8FP
19,000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
48617329VBMT160404-LP MC61154.764.4軽切削0.4LP
19,000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
48617338VBMT160408-LP MC61154.764.4軽切削0.8LP
19,000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
48617347VBMT160404-MP MC61154.764.4中切削0.4MP
19,000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
48617356VBMT160408-MP MC61154.764.4中切削0.8MP
19,000
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
48617837VBMT110302-FP MC61153.182.9仕上げ切削0.2FP
14,700
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
48617846VBMT110304-FP MC61153.182.9仕上げ切削0.4FP
14,700
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
48617855VBMT110308-FP MC61153.182.9仕上げ切削0.8FP
14,700
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
48617864VBMT110304-LP MC61153.182.9軽切削0.4LP
14,700
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
48617880VBMT110308-LP MC61153.182.9軽切削0.8LP
14,700
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

SCM440 高速切削、断続切削 MC6115
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする