タービンハウジング旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MH515 (VCMT・VCMW)

タービンハウジング旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MH515 (VCMT・VCMW) - 三菱マテリアルタービンハウジング旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MH515 (VCMT・VCMW) - 三菱マテリアルタービンハウジング旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MH515 (VCMT・VCMW) - 三菱マテリアルタービンハウジング旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MH515 (VCMT・VCMW) - 三菱マテリアル

タービンハウジング加工用の最適材種。
耐熱鋳鋼・ダクタイル鋳鉄加工用にコーティング層の耐剥離性を向上。
コーティング層の最適化、超硬母材との密着性の向上により、切削熱が高い耐熱鋳鋼加工時の切れ刃の塑性変形を防ぎ、
コーティング層の耐剥離性を向上、寿命延長を実現しました。

用途ステンレス鋳鋼(JIS SCH12、DIN 1.4826、DIN 1.4837)・ダクタイル鋳鉄の旋削加工材質CVDコーテッド超硬材形状ひし形35°厚さ(mm)4.76タイプポジティブ穴径(Φmm)4.4勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.16穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MH515RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)35等級記号M内接円IC(mm)9.525内容量1箱(10個)
注意
※製品画像は代表画像です。
※切れ刃や切りくずには直接素手で触らないでください。
※推奨条件の範囲内で使用し、工具交換は早めに行ってください。
※高温の切りくずが飛散したり、長く伸びた切りくずが排出されることがあります。安全カバーや保護めがねなどの保護具を使用してください。
※不水溶性切削油剤を使用する場合は、防火対策を必ず行ってください。
※インサートや部品の取付けは、付属のレンチやドライバーを用いて確実に取り付けてください。
※工具を回転して使用する場合、必ず試運転を実施し振れ、振動、異常音がないことを確認してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切削領域
コーナー半径(mm)
ブレーカの有無
ブレーカ記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48616805VCMT160404-MK MH515中切削0.4片面MK
29,900
21,980
24,178(税込)
欠品中
返品不可
48616814VCMW160408 MH515鋳鉄切削0.8なしflat_top
29,900
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする