鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6015 (VCMT)

鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6015 (VCMT) - 三菱マテリアル

鋼加工での安定した幅広い切削領域はコストダウンの即戦力!
MC6015:高速切削領域加工用
高速切削領域において、優れた耐熱性・耐摩耗性を発揮します。
時間短縮や安定加工での定数アップに向いています。

用途炭素鋼・合金鋼(S45C、SCM440など)、軟鋼(SS400, S10Cなど) 高速切削領域加工用材質CVDコーテッド超硬材形状ひし形35°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.16穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MC6015ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)35等級記号M内容量1箱(10個)
注意
※製品画像は代表画像です。
※切れ刃や切りくずには直接素手で触らないでください。
※推奨条件の範囲内で使用し、工具交換は早めに行ってください。
※高温の切りくずが飛散したり、長く伸びた切りくずが排出されることがあります。安全カバーや保護めがねなどの保護具を使用してください。
※不水溶性切削油剤を使用する場合は、防火対策を必ず行ってください。
※インサートや部品の取付けは、付属のレンチやドライバーを用いて確実に取り付けてください。
※工具を回転して使用する場合、必ず試運転を実施し振れ、振動、異常音がないことを確認してください。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
切削領域
コーナー半径(mm)
ブレーカ記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48623988VCMT110302-FP MC60153.182.8仕上げ切削0.2FP
23,100
取扱い終了
返品不可
48623997VCMT110304-FP MC60153.182.8仕上げ切削0.4FP
23,100
取扱い終了
返品不可
48624006VCMT110304-LP MC60153.182.8軽切削0.4LP
23,100
取扱い終了
返品不可
48624015VCMT110308-LP MC60153.182.8軽切削0.8LP
23,100
取扱い終了
返品不可
48625230VCMT160404-FP MC60154.764.4仕上げ切削0.4FP
29,900
取扱い終了
返品不可
48625239VCMT160408-FP MC60154.764.4仕上げ切削0.8FP
29,900
取扱い終了
返品不可
48625248VCMT160404-LP MC60154.764.4軽切削0.4LP
29,900
取扱い終了
返品不可
48625257VCMT160408-LP MC60154.764.4軽切削0.8LP
29,900
取扱い終了
返品不可
48625266VCMT160404-MP MC60154.764.4中切削0.4MP
29,900
取扱い終了
返品不可
48625275VCMT160408-MP MC60154.764.4中切削0.8MP
29,900
取扱い終了
返品不可
48625284VCMT160412-MP MC60154.764.4中切削1.2MP
29,900
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

鋼旋削加工用インサート MC6000シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする