三菱マテリアル
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6035 (DNMM)
鋼加工での安定した幅広い切削領域はコストダウンの即戦力!
MC6035:断続・中低速切削領域加工用
断続切削加工時の衝撃を分散させることで、強断続切削加工に適する優れた耐欠損性を発揮します。
用途
炭素鋼・合金鋼(S45C、SCM440など)、軟鋼(SS400, S10Cなど) 断続・中低速切削領域加工用
材質
CVDコーテッド超硬材
形状
ひし形55°
タイプ
ネガティブ
穴径(Φmm)
5.16
勝手
勝手なし
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.08
切削領域
重切削
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.15
穴の形状
円筒穴
材種
MC6035
ブレーカの有無
片面
RoHS指令(10物質対応)
対応
頂角(°)
55
等級記号
M
内接円IC(mm)
12.7
内容量
1箱(10個)
注意
※製品画像は代表画像です。
※切れ刃や切りくずには直接素手で触らないでください。
※推奨条件の範囲内で使用し、工具交換は早めに行ってください。
※高温の切りくずが飛散したり、長く伸びた切りくずが排出されることがあります。安全カバーや保護めがねなどの保護具を使用してください。
※不水溶性切削油剤を使用する場合は、防火対策を必ず行ってください。
※インサートや部品の取付けは、付属のレンチやドライバーを用いて確実に取り付けてください。
※工具を回転して使用する場合、必ず試運転を実施し振れ、振動、異常音がないことを確認してください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
ブレーカ記号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48622999
DNMM150408-HL MC6035
4.76
0.8
HL
¥
21,400
取扱い終了
返品不可
48623008
DNMM150412-HL MC6035
4.76
1.2
HL
¥
21,400
取扱い終了
返品不可
48623017
DNMM150408-HZ MC6035
4.76
0.8
HZ
¥
21,400
取扱い終了
返品不可
48623026
DNMM150412-HZ MC6035
4.76
1.2
HZ
¥
21,400
取扱い終了
返品不可
48624180
DNMM150608-HL MC6035
6.35
0.8
HL
¥
24,000
取扱い終了
返品不可
48624189
DNMM150612-HL MC6035
6.35
1.2
HL
¥
24,000
取扱い終了
返品不可
48624198
DNMM150608-HZ MC6035
6.35
0.8
HZ
¥
24,000
取扱い終了
返品不可
48624207
DNMM150612-HZ MC6035
6.35
1.2
HZ
¥
24,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
鋼旋削加工用インサート MC6000シリーズ
参考になった