曜日別特売

鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125 (TPMH)

鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125 (TPMH) - 三菱マテリアル鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125 (TPMH) - 三菱マテリアル鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125 (TPMH) - 三菱マテリアル鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125 (TPMH) - 三菱マテリアル鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125 (TPMH) - 三菱マテリアル鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125 (TPMH) - 三菱マテリアル

鋼旋削加工用 最新CVDコーテッド材種誕生。
密着性と結晶配向制御技術を強化し、安定性と耐摩耗性を飛躍的にグレードアップさせました。
MC6100シリーズは引張り応力を緩和することに成功し、切削加工時の衝撃が分散され、異常欠損を抑制します。
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6125:鋼旋削加工の第一推奨。幅広い切削領域に対して安定加工を実現しました。
MC6125は表面平滑化処理を行う事で、急激な摩耗成長もなく、安定した加工を実現します。

用途鋼旋削加工用 第一推奨形状正三角形60°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取(70~90°)材種MC6125ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)60等級記号M内容量1箱(10個)
注意
※製品画像は代表画像です。
※切れ刃や切りくずには直接素手で触らないでください。
※推奨条件の範囲内で使用し、工具交換は早めに行ってください。
※高温の切りくずが飛散したり、長く伸びた切りくずが排出されることがあります。安全カバーや保護めがねなどの保護具を使用してください。
※不水溶性切削油剤を使用する場合は、防火対策を必ず行ってください。
※インサートや部品の取付けは、付属のレンチやドライバーを用いて確実に取り付けてください。
※工具を回転して使用する場合、必ず試運転を実施し振れ、振動、異常音がないことを確認してください。
全30種類を絞り込む
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
30種類すべて表示中
注文コード
品番
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
切削領域
コーナー半径(mm)
ブレーカ記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48621547TPMH080202-FV MC61252.382.4仕上げ切削0.2FV
8,800
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
48621556TPMH080204-FV MC61252.382.4仕上げ切削0.4FV
8,800
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
48621565TPMH080202-LP MC61252.382.4軽切削0.2LP
8,800
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
48621574TPMH080204-LP MC61252.382.4軽切削0.4LP
8,800
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
48621590TPMH080202-MV MC61252.382.4中切削0.2MV
8,800
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
48621599TPMH080204-MV MC61252.382.4中切削0.4MV
8,800
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
48621924TPMH160302-FV MC61253.184.4仕上げ切削0.2FV
14,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
48621940TPMH160304-FV MC61253.184.4仕上げ切削0.4FV
14,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
48621949TPMH160308-FV MC61253.184.4仕上げ切削0.8FV
14,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
48621958TPMH160302-LP MC61253.184.4軽切削0.2LP
14,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
48621967TPMH160304-LP MC61253.184.4軽切削0.4LP
14,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
48621976TPMH160308-LP MC61253.184.4軽切削0.8LP
14,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
48621985TPMH160304-MV MC61253.184.4中切削0.4MV
14,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
48621994TPMH160308-MV MC61253.184.4中切削0.8MV
14,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
48622089TPMH090202-FV MC61252.382.9仕上げ切削0.2FV
9,400
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
48622098TPMH090204-FV MC61252.382.9仕上げ切削0.4FV
9,400
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
48622107TPMH110302-FV MC61253.183.4仕上げ切削0.2FV
9,400
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
48622116TPMH110304-FV MC61253.183.4仕上げ切削0.4FV
9,400
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
返品不可
48622125TPMH110308-FV MC61253.183.4仕上げ切削0.8FV
9,400
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
48622134TPMH090202-LP MC61252.382.9軽切削0.2LP
9,400
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
48622150TPMH090204-LP MC61252.382.9軽切削0.4LP
9,400
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
48622159TPMH110302-LP MC61253.183.4軽切削0.2LP
9,400
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
48622168TPMH110304-LP MC61253.183.4軽切削0.4LP
9,400
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
48622177TPMH110308-LP MC61253.183.4軽切削0.8LP
9,400
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
48622186TPMH090202-MV MC61252.382.9中切削0.2MV
9,400
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
48622195TPMH090204-MV MC61252.382.9中切削0.4MV
9,400
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
48622204TPMH090208-MV MC61252.382.9中切削0.8MV
9,400
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
48622220TPMH110302-MV MC61253.183.4中切削0.2MV
9,400
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
48622229TPMH110304-MV MC61253.183.4中切削0.4MV
9,400
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
48622238TPMH110308-MV MC61253.183.4中切削0.8MV
9,400
6,898
7,588(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種「MC6100」シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする