三菱マテリアル
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6015 (TNMX)
鋼加工での安定した幅広い切削領域はコストダウンの即戦力!
MC6015:高速切削領域加工用
高速切削領域において、優れた耐熱性・耐摩耗性を発揮します。
時間短縮や安定加工での定数アップに向いています。
用途
炭素鋼・合金鋼(S45C、SCM440など)、軟鋼(SS400, S10Cなど) 高速切削領域加工用
形状
正三角形60°
厚さ(mm)
4.76
タイプ
ネガティブ
穴径(Φmm)
3.81
勝手
勝手なし
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.05
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08
穴の形状
円筒穴
材種
MC6015
RoHS指令(10物質対応)
対応
頂角(°)
60
等級記号
M
内接円IC(mm)
9.525
内容量
1箱(10個)
注意
※製品画像は代表画像です。
※切れ刃や切りくずには直接素手で触らないでください。
※推奨条件の範囲内で使用し、工具交換は早めに行ってください。
※高温の切りくずが飛散したり、長く伸びた切りくずが排出されることがあります。安全カバーや保護めがねなどの保護具を使用してください。
※不水溶性切削油剤を使用する場合は、防火対策を必ず行ってください。
※インサートや部品の取付けは、付属のレンチやドライバーを用いて確実に取り付けてください。
※工具を回転して使用する場合、必ず試運転を実施し振れ、振動、異常音がないことを確認してください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切削領域
コーナー半径(mm)
ブレーカ記号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48623498
TNMX160408-MW MC6015
中切削
0.8
MW(ワイパー)
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
48623507
TNMX160412-MW MC6015
中切削
1.2
MW(ワイパー)
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
48623516
TNMX160404-SW MC6015
軽切削
0.4
SW(ワイパー)
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
48623525
TNMX160408-SW MC6015
軽切削
0.8
SW(ワイパー)
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
鋼旋削加工用インサート MC6000シリーズ
参考になった