鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6015 (TCMT)

鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6015 (TCMT) - 三菱マテリアル

鋼加工での安定した幅広い切削領域はコストダウンの即戦力!
MC6015:高速切削領域加工用
高速切削領域において、優れた耐熱性・耐摩耗性を発揮します。
時間短縮や安定加工での定数アップに向いています。

用途炭素鋼・合金鋼(S45C、SCM440など)、軟鋼(SS400, S10Cなど) 高速切削領域加工用形状正三角形60°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取(40~60°)材種MC6015ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)60等級記号M内容量1箱(10個)
注意
※製品画像は代表画像です。
※切れ刃や切りくずには直接素手で触らないでください。
※推奨条件の範囲内で使用し、工具交換は早めに行ってください。
※高温の切りくずが飛散したり、長く伸びた切りくずが排出されることがあります。安全カバーや保護めがねなどの保護具を使用してください。
※不水溶性切削油剤を使用する場合は、防火対策を必ず行ってください。
※インサートや部品の取付けは、付属のレンチやドライバーを用いて確実に取り付けてください。
※工具を回転して使用する場合、必ず試運転を実施し振れ、振動、異常音がないことを確認してください。
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
切削領域
コーナー半径(mm)
ブレーカ記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48622597TCMT130304-MP MC60153.183.4中切削0.4MP
11,800
取扱い終了
返品不可
48623927TCMT110202-FP MC60152.382.8仕上げ切削0.2FP
9,400
取扱い終了
返品不可
48623936TCMT110204-FP MC60152.382.8仕上げ切削0.4FP
9,400
取扱い終了
返品不可
48623945TCMT110204-LP MC60152.382.8軽切削0.4LP
9,400
取扱い終了
返品不可
48623954TCMT110208-LP MC60152.382.8軽切削0.8LP
9,400
取扱い終了
返品不可
48623970TCMT110204-MP MC60152.382.8中切削0.4MP
9,400
取扱い終了
返品不可
48623979TCMT110208-MP MC60152.382.8中切削0.8MP
9,400
取扱い終了
返品不可
48624295TCMT16T304-FP MC60153.974.4仕上げ切削0.4FP
15,500
取扱い終了
返品不可
48624304TCMT16T304-LP MC60153.974.4軽切削0.4LP
15,500
取扱い終了
返品不可
48624320TCMT16T308-LP MC60153.974.4軽切削0.8LP
15,500
取扱い終了
返品不可
48624329TCMT16T304-MP MC60153.974.4中切削0.4MP
15,500
取扱い終了
返品不可
48624338TCMT16T308-MP MC60153.974.4中切削0.8MP
15,500
取扱い終了
返品不可
48624347TCMT16T312-MP MC60153.974.4中切削1.2MP
15,500
取扱い終了
返品不可
48624356TCMT090202-FP MC60152.382.5仕上げ切削0.2FP
10,100
取扱い終了
返品不可
48624365TCMT090204-FP MC60152.382.5仕上げ切削0.4FP
10,100
取扱い終了
返品不可
48624374TCMT090204-LP MC60152.382.5軽切削0.4LP
10,100
取扱い終了
返品不可
48624390TCMT090208-LP MC60152.382.5軽切削0.8LP
10,100
取扱い終了
返品不可
48624399TCMT090204-MP MC60152.382.5中切削0.4MP
10,100
取扱い終了
返品不可
48624408TCMT090208-MP MC60152.382.5中切削0.8MP
10,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

鋼旋削加工用インサート MC6000シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする