三菱マテリアル
鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6035 (TNMM)
鋼加工での安定した幅広い切削領域はコストダウンの即戦力!
MC6035:断続・中低速切削領域加工用
断続切削加工時の衝撃を分散させることで、強断続切削加工に適する優れた耐欠損性を発揮します。
用途
炭素鋼・合金鋼(S45C、SCM440など)、軟鋼(SS400, S10Cなど) 断続・中低速切削領域加工用
形状
正三角形60°
厚さ(mm)
4.76
タイプ
ネガティブ
勝手
勝手なし
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
切削領域
重切削
穴の有無
あり
穴の形状
円筒穴
材種
MC6035
ブレーカの有無
片面
RoHS指令(10物質対応)
対応
頂角(°)
60
等級記号
M
内容量
1箱(10個)
注意
※製品画像は代表画像です。
※切れ刃や切りくずには直接素手で触らないでください。
※推奨条件の範囲内で使用し、工具交換は早めに行ってください。
※高温の切りくずが飛散したり、長く伸びた切りくずが排出されることがあります。安全カバーや保護めがねなどの保護具を使用してください。
※不水溶性切削油剤を使用する場合は、防火対策を必ず行ってください。
※インサートや部品の取付けは、付属のレンチやドライバーを用いて確実に取り付けてください。
※工具を回転して使用する場合、必ず試運転を実施し振れ、振動、異常音がないことを確認してください。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴径(Φmm)
内接円許容差(mm)
コーナー半径(mm)
コーナー高さ許容差(mm)
ブレーカ記号
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48624250
TNMM220408-HL MC6035
5.16
±0.08
0.8
±0.13
HL
¥
21,500
取扱い終了
返品不可
48624259
TNMM220412-HL MC6035
5.16
±0.08
1.2
±0.13
HL
¥
21,500
取扱い終了
返品不可
48624268
TNMM220416-HL MC6035
5.16
±0.08
1.6
±0.13
HL
¥
21,500
取扱い終了
返品不可
48624670
TNMM160408-HL MC6035
3.81
±0.05
0.8
±0.08
HL
¥
15,300
取扱い終了
返品不可
48624679
TNMM160412-HL MC6035
3.81
±0.05
1.2
±0.08
HL
¥
15,300
取扱い終了
返品不可
48624688
TNMM160408-HZ MC6035
3.81
±0.05
0.8
±0.08
HZ
¥
15,300
取扱い終了
返品不可
48624697
TNMM160412-HZ MC6035
3.81
±0.05
1.2
±0.08
HZ
¥
15,300
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
鋼旋削加工用インサート MC6000シリーズ
参考になった