曜日別特売

鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5000シリーズ (TPMH)

鋳鉄旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC5000シリーズ (TPMH) - 三菱マテリアル

鋳鉄旋削用CVD材種枠を超え、セラミックス材種を凌ぐ広範囲な適用領域を可能としました。
これにより、鋳鉄部品の高速高能率加工と、切刃の信頼性向上による長寿命化で、加工費削減効果を実感いただけます。
超厚膜Al2O3:独自新技術による超厚膜Al2O3が、圧倒的な耐摩耗性を実現。MC5005に採用。
特許技術 ナノテクスチャーテクノロジー:結晶成長を最も硬い方向に制御し、かつ微細組織を維持したことで、すぐれた耐摩耗性と耐チッピング性を実現。
特許技術 TOUGH(タフ)-グリップテクノロジー:コーティング層間の密着度を極限まで上げ、はがれにくい被膜強靭化を実現。

用途
材種 MC5005:鋳鉄・ダクタイル鋳鉄の連続切削
材種 MC5015:鋳鉄・ダクタイル鋳鉄の断続切削
形状正三角形60°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11切削領域中切削穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取(70~90°)材種MC5015ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)60ブレーカ記号MV等級記号M内容量1箱(10個)
注意
※製品画像は代表画像です。
※切れ刃や切りくずには直接素手で触らないでください。
※推奨条件の範囲内で使用し、工具交換は早めに行ってください。
※高温の切りくずが飛散したり、長く伸びた切りくずが排出されることがあります。安全カバーや保護めがねなどの保護具を使用してください。
※不水溶性切削油剤を使用する場合は、防火対策を必ず行ってください。
※インサートや部品の取付けは、付属のレンチやドライバーを用いて確実に取り付けてください。
※工具を回転して使用する場合、必ず試運転を実施し振れ、振動、異常音がないことを確認してください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
コーナー半径(mm)
内接円IC(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48625650TPMH080204-MV MC50152.382.40.44.76
9,400
取扱い終了
返品不可
48625765TPMH160304-MV MC50153.184.40.49.525
15,500
取扱い終了
返品不可
48625774TPMH160308-MV MC50153.184.40.89.525
15,500
取扱い終了
返品不可
48625790TPMH090204-MV MC50152.382.90.45.56
10,100
取扱い終了
返品不可
48625799TPMH090208-MV MC50152.382.90.85.56
10,100
取扱い終了
返品不可
48625808TPMH110304-MV MC50153.183.40.46.35
10,100
取扱い終了
返品不可
48625817TPMH110308-MV MC50153.183.40.86.35
10,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

鋳鉄旋削加工用CVDコーティング材種 MC50シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする