鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6015 (SCMT)

鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6015 (SCMT) - 三菱マテリアル

鋼加工での安定した幅広い切削領域はコストダウンの即戦力!
MC6015:高速切削領域加工用
高速切削領域において、優れた耐熱性・耐摩耗性を発揮します。
時間短縮や安定加工での定数アップに向いています。

用途炭素鋼・合金鋼(S45C、SCM440など)、軟鋼(SS400, S10Cなど) 高速切削領域加工用形状正方形90°タイプポジティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴+片面取(40-60°)材種MC6015ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)90等級記号M内容量1箱(10個)
注意
※製品画像は代表画像です。
※切れ刃や切りくずには直接素手で触らないでください。
※推奨条件の範囲内で使用し、工具交換は早めに行ってください。
※高温の切りくずが飛散したり、長く伸びた切りくずが排出されることがあります。安全カバーや保護めがねなどの保護具を使用してください。
※不水溶性切削油剤を使用する場合は、防火対策を必ず行ってください。
※インサートや部品の取付けは、付属のレンチやドライバーを用いて確実に取り付けてください。
※工具を回転して使用する場合、必ず試運転を実施し振れ、振動、異常音がないことを確認してください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
内接円許容差(mm)
切削領域
コーナー半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48623647SCMT09T304-FP MC60153.974.4±0.05仕上げ切削0.4
12,900
取扱い終了
返品不可
48623656SCMT09T308-FP MC60153.974.4±0.05仕上げ切削0.8
12,900
取扱い終了
返品不可
48623665SCMT09T304-LP MC60153.974.4±0.05軽切削0.4
12,900
取扱い終了
返品不可
48623674SCMT09T308-LP MC60153.974.4±0.05軽切削0.8
12,900
取扱い終了
返品不可
48623690SCMT09T304-MP MC60153.974.4±0.05中切削0.4
12,900
取扱い終了
返品不可
48623699SCMT09T308-MP MC60153.974.4±0.05中切削0.8
12,900
取扱い終了
返品不可
48624277SCMT120404-MP MC60154.765.5±0.08中切削0.4
20,400
取扱い終了
返品不可
48624286SCMT120408-MP MC60154.765.5±0.08中切削0.8
20,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

鋼旋削加工用インサート MC6000シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする