鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6035 (SNMM)

鋼旋削加工用CVDコーテッド超硬材種 MC6035 (SNMM) - 三菱マテリアル

鋼加工での安定した幅広い切削領域はコストダウンの即戦力!
MC6035:断続・中低速切削領域加工用
断続切削加工時の衝撃を分散させることで、強断続切削加工に適する優れた耐欠損性を発揮します。

用途炭素鋼・合金鋼(S45C、SCM440など)、軟鋼(SS400, S10Cなど) 断続・中低速切削領域加工用形状正方形90°タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0切削領域重切削穴の有無あり穴の形状円筒穴材種MC6035ブレーカの有無片面RoHS指令(10物質対応)対応頂角(°)90等級記号M内容量1箱(10個)
注意
※製品画像は代表画像です。
※切れ刃や切りくずには直接素手で触らないでください。
※推奨条件の範囲内で使用し、工具交換は早めに行ってください。
※高温の切りくずが飛散したり、長く伸びた切りくずが排出されることがあります。安全カバーや保護めがねなどの保護具を使用してください。
※不水溶性切削油剤を使用する場合は、防火対策を必ず行ってください。
※インサートや部品の取付けは、付属のレンチやドライバーを用いて確実に取り付けてください。
※工具を回転して使用する場合、必ず試運転を実施し振れ、振動、異常音がないことを確認してください。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
内接円許容差(mm)
コーナー半径(mm)
コーナー高さ許容差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48622798SNMM150612-HL MC60356.356.35±0.101.2±0.15
22,500
取扱い終了
返品不可
48622807SNMM150612-HM MC60356.356.35±0.101.2±0.15
22,500
取扱い終了
返品不可
48622816SNMM150612-HX MC60356.356.35±0.101.2±0.15
22,500
取扱い終了
返品不可
48623358SNMM120408-HL MC60354.765.16±0.080.8±0.13
18,400
取扱い終了
返品不可
48623367SNMM120412-HL MC60354.765.16±0.081.2±0.13
18,400
取扱い終了
返品不可
48623376SNMM120408-HX MC60354.765.16±0.080.8±0.13
18,400
取扱い終了
返品不可
48623385SNMM120412-HX MC60354.765.16±0.081.2±0.13
18,400
取扱い終了
返品不可
48623394SNMM120408-HZ MC60354.765.16±0.080.8±0.13
18,400
取扱い終了
返品不可
48623410SNMM120412-HZ MC60354.765.16±0.081.2±0.13
18,400
取扱い終了
返品不可
48623884SNMM250924-HM MC60359.529.12±0.132.4±0.18
59,800
取扱い終了
返品不可
48623900SNMM250924-HR MC60359.529.12±0.132.4±0.18
59,800
取扱い終了
返品不可
48623909SNMM250924-HV MC60359.529.12±0.132.4±0.18
59,800
取扱い終了
返品不可
48623918SNMM250924-HX MC60359.529.12±0.132.4±0.18
59,800
取扱い終了
返品不可
48625038SNMM190612-HL MC60356.357.93±0.101.2±0.15
29,000
取扱い終了
返品不可
48625047SNMM190616-HL MC60356.357.93±0.101.6±0.15
29,000
取扱い終了
返品不可
48625056SNMM190624-HL MC60356.357.93±0.102.4±0.15
29,000
取扱い終了
返品不可
48625065SNMM190612-HM MC60356.357.93±0.101.2±0.15
29,000
取扱い終了
返品不可
48625074SNMM190616-HM MC60356.357.93±0.101.6±0.15
29,000
取扱い終了
返品不可
48625090SNMM190624-HM MC60356.357.93±0.102.4±0.15
29,000
取扱い終了
返品不可
48625099SNMM190616-HV MC60356.357.93±0.101.6±0.15
29,000
取扱い終了
返品不可
48625108SNMM190624-HV MC60356.357.93±0.102.4±0.15
29,000
取扱い終了
返品不可
48625117SNMM190612-HX MC60356.357.93±0.101.2±0.15
29,000
取扱い終了
返品不可
48625126SNMM190616-HX MC60356.357.93±0.101.6±0.15
29,000
取扱い終了
返品不可
48625135SNMM190624-HX MC60356.357.93±0.102.4±0.15
29,000
取扱い終了
返品不可
48625187SNMM250724-HM MC60357.949.12±0.132.4±0.18
53,400
取扱い終了
返品不可
48625196SNMM250724-HR MC60357.949.12±0.132.4±0.18
53,400
取扱い終了
返品不可
48625205SNMM250724-HV MC60357.949.12±0.132.4±0.18
53,400
取扱い終了
返品不可
48625214SNMM250724-HX MC60357.949.12±0.132.4±0.18
53,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

鋼旋削加工用インサート MC6000シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする