充電式 LEDシリコンルームライト ちいかわ

充電式 LEDシリコンルームライト ちいかわ - XPLUS充電式 LEDシリコンルームライト ちいかわ - XPLUS充電式 LEDシリコンルームライト ちいかわ - XPLUS充電式 LEDシリコンルームライト ちいかわ - XPLUS充電式 LEDシリコンルームライト ちいかわ - XPLUS充電式 LEDシリコンルームライト ちいかわ - XPLUS充電式 LEDシリコンルームライト ちいかわ - XPLUS充電式 LEDシリコンルームライト ちいかわ - XPLUS
(1件のレビュー)

ちいかわの充電式LEDルームライト。周囲をあたたかくライトアップ。
やわらかいシリコーン素材でクセになる、プニッとやさしい触り心地。約500回充電が可能。
底面の電源スイッチを押すとLEDライトが光り、周囲をあたたかくライトアップ。
明るさはオレンジ色:弱・中・強、白色:中の4パターン。
点灯時間は明るさ強の場合で約5時間。
シリコーン部分の熱湯消毒ができるから、いつも清潔。
置いておくだけで可愛いインテリアに。

用途授乳ランプ、ベッドサイドランプとして。赤ちゃん ベビー 出産祝い コードレス 充電式 おしゃれ ランタン LEDランタン 調光 ナイトライト ベッドサイドランプ ベッドサイド デスクライト 照明 タッチライト フロアライト フロアランプ 子供部屋材質本体:シリコーンゴム、ABS、PP充電時間(時間)約1.5充電可能回数約500回LED寿命(時間)約50000連続動作時間(強)約5時間LED使用数(個)暖色1、白色1内容量1個
注意
※ACアダプターは付属しておりません
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
質量(g)
種類
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48614635393-PXXP046 チイカワUSB充電約137ちいかわ12.7×10.3×14.1
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
48614644393-PXXP046 ハチワレUSB充電約137ハチワレ12.7×10.3×14.5
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
57451926393-PXXP069 チイカワType-C充電約150ちいかわ12.7×10.3×14.5
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
57451935393-PXXP069 モモンガType-C充電約218モモンガ13.8×13.4×15.8
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
57451951393-PXXP069 ハチワレType-C充電約154ハチワレ12.7×10.3×14.1
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
57451960393-PXXP069 ウサギType-C充電約155うさぎ12.7×10.3×17.6
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
57451969393-PXXP069 シーサーType-C充電約176シーサー15×10.5×13.5
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
57451978393-PXXP069 くりまんじゅうType-C充電約160くりまんじゅう11.9×10.3×13.2
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
50650637393-PXXP046 モモンガUSB充電約137モモンガ13.8×13.4×15.8
オープン
4,098
4,508(税込)
取扱停止中
返品不可
50650646393-PXXP046 くりまんじゅうUSB充電約137くりまんじゅう11.9×10.3×13.2
オープン
3,698
4,068(税込)
取扱停止中
返品不可
50650655393-PXXP046 シーサーUSB充電約137シーサー15×10.5×13.5
オープン
3,698
4,068(税込)
取扱停止中
返品不可
48614660393-PXXP046 ウサギUSB充電約137うさぎ12.7×10.3×17.6
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48614660393-PXXP046 ウサギ57451960393-PXXP069 ウサギ393-PXXP046 ウサギ 充電式 LEDシリコンルームライト ちいかわ XPLUS 57451960充電式 LEDシリコンルームライト ちいかわXPLUS1個
3,898
税込4,288
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-16
用途: 出産祝い
医療・福祉・介護関連業

プレゼント用に購入しました。
送り先のお気に入りキャラクタ-ですごく喜ばれました。
程よい明りで使い勝手が良いとの事でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする