DAISHIN(大進)
らくらくセンサーライト
センサー反応型のLEDライト。電池式(単3アルカリ乾電池×3本)(別売)。
吸盤取り付け、マグネット取り付けでどこにでも取り付け簡単。
用途
セキュリティライト、防犯ライトに。/防犯グッズ/センサーライト/人感センサー/人感ライト/照明/ライト/電気/屋外/屋内/外玄関/吸盤/庭/駐車場/ガレージ/駐輪場
付属品
吸盤、取扱説明書
質量(g)
166
スイッチ
ON/OFF/AUTO
電源
単3アルカリ乾電池×3本(別売)
センサー感知方式
人感センサー
センサー探知範囲
約8m
設置方式
マグネット・吸盤
設置場所
屋内・屋外
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
9.2×7.8×8.5
明るさ(Lm)
60
点灯時間
約10秒
検出角度範囲(°)
最大140
電球の種類
LED
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48614590
DLB-600B
オープン
¥
2,790
¥
3,069
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください