塩ビ製(受口タイプ)タケノコニップル

塩ビ製(受口タイプ)タケノコニップル - 東栄管機

塩ビパイプとホースを接続する継手です。

用途塩ビパイプに接着剤で直接接続出来る塩ビタケノコです。材質PVC形状タケノコニップルグレー内容量1個
関連資料:図面(0.06MB)
注意
※受口部は加工製作です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4861450440116405638.536.1
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
486145205012550695148.6
オープン
2,198
2,418(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする