東栄管機
塩ビ製(耐熱HT)タケノコニップル
耐熱塩ビ継手とホースを接続する継手です。
用途
耐熱塩ビ継手に接着剤で直接接続出来る耐熱塩ビタケノコです。
材質
PVC
形状
タケノコニップル
色
茶色
内容量
1個
関連資料:
図面(0.05MB)
注意
※塩ビ継手接続側はパイプと同径です。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48614434
13
95
13
18
13.5
11.1
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
4日以内出荷
48614450
16
100
16
22
16
13.6
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
48614459
20
105
20
26
19.5
17.1
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
48614468
25
110
25
32
26
23.6
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
48614477
30
115
30
38
32.5
30.1
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
48614486
40
125
40
48
38.5
36.1
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
48614495
50
135
50
60
51
48.6
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材