東栄管機
塩ビ製クロスチーズ
塩ビパイプと接着剤で接続出来ます。圧力配管には使用出来ません。
用途
2つの継手を組合わせて配管していた箇所が1つの継手で配管出来ます。
材質
PVC
形状
チーズ
色
グレー
内容量
1個
注意
※棚・架台・ラック等を製作する場合にも使用出来ます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48614529
13
13
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
4日以内出荷
48614538
20
20
オープン
¥
409
¥
450
(税込)
4日以内出荷
48614547
25
25
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材