曜日別特売

筒状クラフト紙 白 680×445(4枚組)

筒状クラフト紙 白 680×445(4枚組) - 山口包装工業筒状クラフト紙 白 680×445(4枚組) - 山口包装工業

クレヨン等で着色できる
材質:晒クラフト4層。サイズ:680×445mm。セット内容:本体×4枚組

用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。セット内容本体×4枚組材質晒クラフト4層寸法(mm)680×445内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4862668440198
オープン
291
320(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装紙・防錆紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする